Ochranné brýle Electra
Bezpečnostní brýle Electra
OCHRBR-ELECTRA-ČIRÁ
Obj. č. 0899102340
EAN 4046777918793
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální usazení - optimální pohled
- Vhodná pro širokou škálu tvarů hlavy
Vynikající pohodlí
- Měkké, nastavitelné nosní polstrování pro protiskluzový střih
- Protiskluzové stranice
Kvalitní povlak skel
- Extrémně odolný proti poškrábání na vnější straně
- Permanentní protimlhový nátěr na vnitřní straně
Datové listy(X)
| Barva bezpečnostních čoček | Čirá | 
| Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát | 
| UV ochrana | 400 nm | 
| Norma EN | 166, 170 | 
| Mechanická pevnost | F (45m/s) | 
| Označení bezpečnostních čoček | 2C-1,2 W 1 FTKN | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 29,000 g | 
| Krycí ochranná tabule | Trvalá ochrana interiéru proti mlžení, Extrémně odolná proti poškrábání na vnější straně |