Ochranné brýle Cetus®X-treme
Ochranné brýle Cetus X-treme
Obj. č. 0899102381
EAN 4056807478920
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální krytí očí
Měkká část je přímo připojena ke sklům.
Speciální sklo s vysoce kvalitním povlakem
- Nezkreslený výhled
- Povrch skel je mimořádně odolný proti poškrábání a na vnitřní straně jsou skla vybavena permanentním povrchem proti zamlžení
Vysoká míra pohodlí při nošení a bezpečné nasazení
Pružný dvousložkový nosník
Datové listy(X)
| Barva bezpečnostních čoček | Šedá | 
| Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát | 
| UV ochrana | 400 nm | 
| Norma EN | 166, 172 | 
| Mechanická pevnost | F (45m/s) | 
| Označení bezpečnostních čoček | 5-2,5 W 1 FTKN | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 36,000 g | 
| Krycí ochranná tabule | Trvalá ochrana interiéru proti mlžení, Extrémně odolná proti poškrábání na vnější straně |