Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ochranné brýle Cetus®

OCHRBR-CETUS-ŠEDÁ

Obj. č. 0899102321

EAN 4045989887569

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochranné brýle Cetus®

Obj. č. 0899102321
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
Dokonalá ochrana se sportovním, dynamickým a módním vzhledem

Optimální krytí očí



Speciální sklo s vysoce kvalitním povlakem


  • Nezkreslený výhled

  • Mimořádná odolnost proti poškrábání a na vnitřní straně permanentní povrchová úprava proti zamlžení


Inovativní technologie stranic


Velmi pohodlně a bezpečně pasují díky flexibilním dvoudílným stranicím

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva bezpečnostních čoček

Šedá

Materiál bezpečnostních čoček

Polykarbonát

UV ochrana

400 nm

Norma EN

166, 172

Mechanická pevnost

F (45m/s)

Označení bezpečnostních čoček

5-2,5 W 1 FTKN

Hmotnost výrobku (na kus)

57,000 g

Krycí ochranná tabule

Trvalá ochrana interiéru proti mlžení, Extrémně odolná proti poškrábání na vnější straně

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace