Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ochranné brýle CETUS STAR

OCHR.BRÝLE CETUS STAR ČIRÉ

Obj. č. 0899102405

EAN 4099618629624

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochranné brýle CETUS STAR

Obj. č. 0899102405
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
Ergonomické, snadno uchopitelné stranice s větracími rozparky pro bezpečné a pohodlné nošení po celý den

Stranice, které kombinují funkčnost a design


  • Pohodlný a pevný střih díky přilnavému materiálu

  • Měkké konce stranic zabraňují otlačení při dlouhodobém nošení

  • Větrací otvory ve stranicích zlepšují cirkulaci vzduchu


Velké zorné pole bez zkreslení


  • Velký panoramatický objektiv s nosním polstrováním
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva bezpečnostních čoček

Čirá

Materiál bezpečnostních čoček

Polykarbonát

UV ochrana

400 nm

Norma EN

166, 170

Mechanická pevnost

F (45m/s)

Označení bezpečnostních čoček

2C-1,2 W 1 FTKN

Hmotnost výrobku (na kus)

39,500 g

Krycí ochranná tabule

Extrémně odolná proti poškrábání na vnější straně, Trvalá ochrana interiéru proti mlžení

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace