Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ochranná střešní fólie WÜTOP® 95

Podstřešní fólie, WÜTOP 95
DIFUZNÍ FOLIE TRIO 95G

Obj. č. 0681001015

EAN 4047376015791

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochranná střešní fólie WÜTOP® 95

Obj. č. 0681001015

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 75 m2

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Lehká, světlá, paropropustná podstřešní fólie pro šikmé střechy
  • Vrchní fleecová PP vrstva chrání membránu před poškozením a omezuje riziko uklouznutí

  • Požární odolnost podle EN-13501-1 – třída E

  • Normálně nehořlavý materiál podle DIN 4102 – třída B2

  • Nevhodná pro břidlicové střechy

  • Splňuje požadavky uvedené v produktovém listu od Ústřední asociace německých pokrývačů
Doklad o plnění

DIN EN 13859-1

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Plošná hmotnost na m²

95 g

Délka role

50 m

Šířka role

1,5 m

Plocha

75 m²

Hmotnost role

7,125 kg

Počet rolí na paletu

20 ks

Materiál

PP – polypropylen

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 80 °C

Třída / podmínky stavebních hmot

E – normálně hořlavý / Podle normy DIN EN 13501-1

Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám

0,02 m / podle normy EN 1931

Odolnost proti průniku vody

W1

Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému)

80 N

Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému)

90 N

Podélná tažná síla při 50 mm

230 N

Příčná tažná síla při 50 mm

140 N

Vhodné pro provizorní zastřešení/provizorní pokrytí

2 Týdny

Odolnost vůči UV záření

Max. 6 měsíců

Třída stavebních hmot

E – normálně hořlavý

vodotěsnost nosníků

Vyhovuje

Konstrukce

Bez samolepicí pásky

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Parozábrana WÜTOP® DB 2

DAMPVSPRMS-DS02-L50M-S1,5M-75QM

Paropropustná neprodyšná parozábrana regulující vlhkost pro velmi snadnou pokládku pro rekonstrukce interiérů a půdní vestavby. Pro použití v kombinaci s paropropustnými podstřešními fóliemi
x 75 m2
Ruční sponkovač HT 34

RUČNÍ SPONKOVAČ

Výkonná ruční sponkovačka na sponky o délce do 14 mm
x 1 ks
Ruční sponkovač HT 53 Velká rázová síla pro tenčí materiály

RUČNÍ SPONKOVAČ

Velká rázová síla u tenčích materiálů
x 1 ks
Nůž na fólii se speciálně potahovaným ostřím

NŮŽ NA PAPIR A FOLIE

The film knife is equipped with a specially coated blade for a long service life and high cutting speeds
x 5 ks