Ochranná rukavice proti žáru H-120
Ochranné rukavice proti žáru H-120
OCHRRUK-KONTAKT.TEPLO-350°-H-120-VEL.10
Obj. č. 0899407310
EAN 4062856231133
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Optimální ochrana proti teplu a pořezání díky speciálnímu dvojitě pletenému provedení (vnější strana: aramidová vlákna, vnitřní strana: 100% bavlna)
- Krátkodobá ochrana proti kontaktní teplotě do 350 °C
- Velmi dobrá ochrana zápěstí díky dlouhému provedení a bezešvé pletené manžetě
- Dobře padnou a velmi pohodlně se nosí
- Rukavici lze nosit na obou rukou
Datové listy(X)
- Práce s horkými a ostrými předměty
- Práce zahrnující vysokou až velmi vysokou ochranu proti řezu a požadavky na mechanické namáhání, např. tepelná ochrana
- Plastikářský, kovoobráběcí, ocelářský a sklářský průmysl
Velikost | 10 |
Velikost | 7 |
Materiál výstelky | 0 - nehodí se |
Normy | EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004 |
Kategorie | 2 |
Materiál | Aramidové vlákno/bavlna |