Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ochranná fólie pro lakování Mask Light

Ochranná fólie Mask light
OCHRANNÁ FÓLIE MASK LIGHT-150MX4M

Obj. č. 0818104400

EAN 4053479687711

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochranná fólie pro lakování Mask Light

Obj. č. 0818104400
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
Standardní lehká, světlá a průhledná krycí fólie s hustými mikropóry.

Vynikající přilnavost na nátěru


Zbytky barvy a sprejů přilnou k fólii. To eliminuje nežádoucí vlivy a poškození nátěru.



Průhlednost usnadňuje rozpoznání obrysů při řezání



Dobré vlastnosti pro řezání



Husté mikropóry


Zaručená 100% nepropustnost barev (nehrozí pronikání barvy)



Elektrostaticky nabitá


Trvale přilne k povrchu vozidla, nedochází k hromadění prachu.

Upozornění

Při práci s fólií Würth Mask Light dbejte na to, aby byl maskovaný povrch zcela suchý. Fólie Würth Mask Light není vhodná pro aplikaci na mokrý povrch.


Vnější strana fólie je potištěna logem Würth. Fólie by neměla být vystavena UV záření.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Würth Mask Light je lehká, samolepicí, světle zbarvená průhledná krycí fólie pro ochranu povrchů, které se během lakýrnických prací nemají znečistit.

Návod

Slouží k maskování okrajů lakovaného povrchu pruhovanou maskovací páskou. Překryjte fólií Würth Mask Light celé vozidlo (vnější strana fólie je potištěná). Vyřízněte pomocí nože na fólii místa, která budete lakovat (při řezání sledujte průběh lepicí pásky) a poté fólii zajistěte pomocí pásky nalepené dříve spolu s maskovací páskou. Při použití na dveřích může převislá fólie uvíznout za dveřmi.

Materiál

0 - nehodí se

Konstrukce

Role

Délka

150000 mm

Šířka

4000 mm

Tloušťka fólie

9 µm

Max. odolnost vůči teplotám

105 °C

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nůž na fólii se speciálně potahovaným ostřím

NŮŽ NA PAPIR A FOLIE

The film knife is equipped with a specially coated blade for a long service life and high cutting speeds
x 5 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Teplovzdorná krepová krycí páska +120 °C

PÁSKA VYSOKOTEPLOTNÍ ZEBRA 30MMX50M

Krepová lepicí páska pro malířské práce za vysokých teplot
x 10 ks