Ochranná čepice
Čepice s ochranou proti nárazům a větracími otvory
OCHRČEP-EN812-MODRÁ
Obj. č. 0899200980
EAN 4047376044432
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vnější materiál: 100% bavlna
- Vnitřní skořepina z tvrdého plastu
- Pěnové polstrování na skořepině a integrované větrací otvory pro zajištění pohodlí
- Nastavitelná pomocí páskového upínání
- Integrovaný potní pásek
- Potah lze prát při teplotě do 30 °C
Ochranné čepice proti nárazu jsou navrženy k ochraně uživatele před méně intenzivními nárazy a proti poškrábání. Nechrání proti následkům způsobeným padajícími nebo odletujícími předměty ani pohybujícími se nebo zavěšenými břemeny. Za žádných okolností nesmí být ochranná čepice proti nárazu používána v místech, kde je nutné používat ochrannou přilbu podle normy EN 397.
Datové listy(X)
Mechanici, elektrikáři a instalatéři; automobilový průmysl, práce na vysokozdvižných plošinách, na regálech a ve skladech; vnitřní designérské práce a další použití. Vždy, když je nutné chránit hlavu před nárazy.
| Barva | Tmavě modrá | 
| Norma EN | 812 | 
| Min./max. velikost | 54 cm-59 cm |