Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Ochrana pryžových částí Rubber Fit

Ochrana pryžových částí Gummifit
PROSTŘEDEK NA OŠ. GUMY GUMMIFIT 75ML

Obj. č. 08930128

EAN 4045989900527

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ochrana pryžových částí Rubber Fit

Obj. č. 08930128

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Ochrana pryžového těsnění bez obsahu silikonu
  • Pryž zůstává vláčná, čímž se zvyšuje životnost a nevznikají praskliny.

  • Prevence zamrznutí a vysušení během zimního období

  • Zabraňuje vrzání a skřípání

  • Bez silikonu

  • Odolný proti stříkající a slané vodě

  • Biologicky odbouratelný

  • Odolný proti zředěným kyselinám a zásadám

  • Odolný proti vodě
Upozornění

Při použití na akrylové sklo (PMMA) hrozí vznik napěťových trhlin.


Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení a nekuřte. Při zasažení očí je propláchněte důkladně vodou a vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Chrání pryžová těsnění dveří, zavazadlového prostoru a kapoty a poskytuje ochranu proti zamrznutí během zimního období.

Návod

Pomocí houbičky upevněné na hrdle nádobky naneste na pryžové těsnění tenkou vrstvu prostředku Gummifit.

Obsah balení

75 ml

Pach/vůně

Charakteristický

Chemická báze

Uhlovodík

Barva

Bezbarvý

Hustota/podmínky

0,77 g/cm³ / při 20°C

Min. bod vzplanutí

64 °C

Biologicky odbouratelné

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace