Ochrana motoru
Ochrana motoru
OCHRANA MOTORU
Obj. č. 0893479005
EAN 4045989491445
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadné použití
- Nevyžaduje leštění
- Umožňuje použití i na vlhké povrchy
Neobsahuje rozpouštědla
Vozidlo lze nastartovat ihned po použití
Obsahuje silikon
Obnovuje plastové díly a součásti motoru a zanechává ochrannou vrstvou odpuzující vodu a nečistoty
Datové listy(X)
Po umytí motoru naneste tenkou vrstvu pomocí rozprašovače a nechte ji zaschnout přibližně 20–30 minut. Nevyžaduje leštění
Obsah balení | 5 l |
Pach/vůně | Příjemný |
Barva | Fialová |
Chemická báze | Vodní silikonový roztok |
Hodnota pH / podmínky | 7 / při 20°C |
Hustota/podmínky | 1 g/cm³ / při 20°C |
Min. bod vzplanutí | 100 °C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / při 20°C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!