Ocelový řetěz kulatý, dlouhé články
DIN 5685/DIN 763 nerezová ocel A4, dlouhý článek
Obj. č. 5176020004
EAN 4050641658180
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jmenovitý průměr 2 mm a 3 mm
Řetěz z nerezové oceli A4 podle normy DIN 5685, část 1, tvar G
Jmenovitý průměr 4 mm a více
Řetěz z nerezové oceli A4 podle normy DIN 763
Řetěz pro univerzální použití
např. pro ohrazování ploch nebo zajištění dílů proti ztrátě
Tyto řetězy nelze používat jako nosné prostředky, závěsy nebo zdvihací prostředky podle normy DIN 15003 v kombinaci s jeřáby nebo zdvihacími zařízeními. Za použití těchto řetězů ke statickému zavěšení břemen (např. svítidel) nese odpovědnost výhradně uživatel.
Datové listy(X)
![]() | |
Tloušťka (d1) | 4 mm |
Vnější šířka (b1) | 16,8 mm |
Vnitřní šířka (b2) | 7,2 mm |
Délka článku (uvnitř) (t1) | 32 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
DIN | 763 |
Přípustné zatížení | 1 kN |
Jiná norma | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
ISO | 0 - nehodí se |