Ocelový kabelový buben H05RR-F 3G 1,5 mm²
Ocelový kabelový buben H05RR-F 3G 1,5 mm²
KABEL PRODLUŽOVACÍ 50M
Obj. č. 077450 1
EAN 4024835686334
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Typ kabelu | H05RR-F3G1,5 mm² | 
| Délka kabelu | 50 m | 
| Konstrukce | 3 zásuvky s ochranným kontaktem 16 A, 250 V | 
| Stupeň krytí | IP 20 | 
| Délka x šířka x výška | 285 x 190 x 360 mm | 
| Typ zástrčky | F | 
| Ochrana proti přehřátí | Spínač tepelné ochrany sochranou proti opětovnému rozběhu podle VDE 0620 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!