Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Obrysové světlo, krátké rameno, 12 V / 24 V univerzální

Obrysové světlo, krátké rameno
LEPCHT-PZDISS-I-ZPRZ-ZARO-24V

Obj. č. 081242 40

EAN 4038898386919

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Obrysové světlo, krátké rameno, 12 V / 24 V univerzální

Obj. č. 081242 40

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Dvoukomorový systém (dvojitá ochrana žárovky)


Chrání oblast kontaktu před vniknutím vlhkosti při poškození skla



Ultrazvukově svařená skla



Ohebné rameno svítidla



Rozteč upevňovacích otvorů kompatibilní se všemi běžnými typy


Nevyžaduje vrtání

Upozornění

včetně 24V objímky na žárovku

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. jmenovité napětí

12 / 24 V/DC

Kabelová přípojka

Skabelem

Schvalovací značka

ADR, ECE

Konstrukce

Krátké osvětlovací rameno

Barva světla

Červená/bílá

Délka kabelu

0,5 m

Výkon

4 W

Stupeň krytí

IP 68

Typ světelného zdroje

Žárovka

Materiál skříně

Pryž

Náhradní díly pro tento produkt:
Žárovka parkovacího světla T4W HD S vyšší odolností proti vibracím (pro náročný provoz)

ŽÁROVKA KULOVÁ 24V 4W

Patice, bajonetové upínání pro obrysové světlo obj. č. 081242 20/30/40

PR-FASSPNG-LEPCHT-(081242 20/30/40)-KAB

Pro obrysové světlo obj. č. 081242 20/30/40
x 4 ks
Sklo pro světlo LED pro obrysová světla

PR-LCHREZKJEDNEIT-(LEPCHT-PZDISS)-LED

Pro obrysové světlo
x 2 ks