Obrysové světlo, flexibilní koncový držák, 12 V / 24 V univerzální
Obrysové světlo, univerzální
LEPCHT-PZDISS-(PLEX-PENTELDRZA)-ROZDIZPL
Obj. č. 081242 5
EAN 4011231775991
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bez žárovek
Datové listy(X)
Pro svislou montáž
Min./max. jmenovité napětí | 12 / 24 V/DC |
Kabelová přípojka | Skabelovou průchodkou |
Schvalovací značka | ECE |
Konstrukce | S pružným výkyvným držákem |
Barva světla | Červená/bílá |
Výkon | 5 W |
Délka | 131 mm |
Šířka | 48 mm |
Typ světelného zdroje | Žárovka |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!