Obrysové světlo LED, krátké rameno, 24 V
LED contour light with short light arm PUR
LEPCHT-PZDISS-II-ZPRZ-LED-24V
Obj. č. 081242 401
EAN 4038898432494
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
LED jednotka potažená PUR
Chrání oblast kontaktu před vniknutím vlhkosti při poškození skla.
Flexibilní rameno světla z gumového materiálu odolného vysokým teplotám
Bílá strana označena nápisem „White“ na skle.
Jednotka LED je kompatibilní s obrysovými světly 081242 20, 081242 30 a 081242 40.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Schvalovací značka | ADR, ECE |
Konstrukce | Krátké osvětlovací rameno |
Barva světla | Červená/bílá |
Délka kabelu | 1,75 m |
Výkon | 0,85 W |
Výška | 116 mm |
Stupeň krytí | IP 68 |
Typ světelného zdroje | LED |
Materiál skříně | Pryž |
Barva pouzdra | Černá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!