Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Obrysové světlo LED, krátké rameno, 12 V / 24 V

LED contour light with short light arm
LEPCHT-PZDISS-III-ZPRZ-LED-12/24V

Obj. č. 081242 321

EAN 4047376200937

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Obrysové světlo LED, krátké rameno, 12 V / 24 V

Obj. č. 081242 321

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální

Špičkový design s čirými skly.



Se 3 funkcemi LED:


  • Poziční světlo

  • Koncové světlo

  • Boční obrysové světlo


LED jednotka potažená PUR
Chrání


Chrání oblast kontaktu před vniknutím vlhkosti při poškození skla



Flexibilní rameno světla z gumového materiálu odolného vysokým teplotám

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. jmenovité napětí

12 / 24 V/DC

Kabelová přípojka

Skabelem

Schvalovací značka

ADR, ECE

Konstrukce

Krátké osvětlovací rameno

Barva světla

Červená/ bílá/ žlutá

Délka kabelu

1,75 m

Výkon

4 W

Délka

100 mm

Výška

118,8 mm

Typ světelného zdroje

LED

Materiál skříně

Pryž

Barva pouzdra

Černá

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace