Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Obrysové světlo LED, 90° rameno, 24 V

Obrysové světlo LED, 90° rameno, PUR
LEPCHT-PZDISS-II-90VLVP-LED-24V

Obj. č. 081242 301

EAN 4038898432487

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Obrysové světlo LED, 90° rameno, 24 V

Obj. č. 081242 301

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální

LED jednotka potažená PUR


Chrání oblast kontaktu před vniknutím vlhkosti při poškození skla.



Flexibilní rameno světla z gumového materiálu odolného vysokým teplotám

Upozornění

Bílá strana označena nápisem „White“ na skle.



Jednotka LED je kompatibilní s obrysovými světly 081242 20, 081242 30 a 081242 40.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

24 V/DC

Kabelová přípojka

Skabelem

Schvalovací značka

ADR, ECE

Konstrukce

90° osvětlovací rameno

Barva světla

Červená/bílá

Délka kabelu

1,75 m

Výkon

0,85 W

Délka

182 mm

Šířka

46,2 mm

Výška

159 mm

Stupeň krytí

IP 68

Typ světelného zdroje

LED

Materiál skříně

Pryž

Barva pouzdra

Černá

Náhradní díly pro tento produkt:
Sklo pro světlo LED pro obrysová světla

PR-LCHREZKJEDNEIT-(LEPCHT-PZDISS)-LED

Pro obrysové světlo
x 2 ks