Obrysové světlo LED, 90° rameno, 12 V / 24 V
Obrysové světlo LED, 90° rameno
LEPCHT-PZDISS-III-90STP-LED-12/24V
Obj. č. 081242 320
EAN 4047376200883
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Špičkový design s čirými skly
Se 3 funkcemi LED:
- Obrysové světlo
- Koncové světlo
- Boční obrysové světlo
Jednotka LED je zcela potažená PUR
Pokud se sklo poškodí, nepronikne do oblasti kontaktu vlhkost
Flexibilní rameno světla z gumového materiálu odolného vysokým teplotám
Datové listy(X)
![]() | |
Min./max. jmenovité napětí | 12 / 24 V/DC |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Schvalovací značka | ADR, ECE |
Konstrukce | 90° osvětlovací rameno |
Barva světla | Červená/ bílá/ žlutá |
Délka kabelu | 1,75 m |
Výkon | 4 W |
Typ světelného zdroje | LED |
Materiál skříně | Pryž |
Barva pouzdra | Černá |