Obrysové světlo, 90° rameno, 12 V / 24 V univerzální
Obrysové světlo, 90° rameno, dvoukomorový systém
LEPCHT-PZDISS-I-90VLVP-ZARO-24V
Obj. č. 081242 20
EAN 4024835546676
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dvoukomorový systém (dvojitá ochrana žárovky)
Chrání oblast kontaktu před vniknutím vlhkosti při poškození skla
Ultrazvukově svařená skla
Ohebné rameno svítidla
Rozteč upevňovacích otvorů kompatibilní se všemi běžnými typy
Nevyžaduje vrtání
Včetně 24V objímky na žárovku
Datové listy(X)
![]() | |
Min./max. jmenovité napětí | 12 / 24 V/DC |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Schvalovací značka | ADR, ECE |
Konstrukce | 90° osvětlovací rameno |
Barva světla | Červená/bílá |
Délka kabelu | 0,5 m |
Výkon | 4 W |
Stupeň krytí | IP 68 |
Typ světelného zdroje | Žárovka |
Materiál skříně | Pryž |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!