Obrysové světlo, 60° rameno, 12 V / 24 V univerzální
Obrysové světlo, 60° rameno, žárovka
LEPCHT-PZDISS-VPR-UHEL60VLVP-12/24V
Obj. č. 081242 2
EAN 4011231775946
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Žárovky nejsou součástí balení
Datové listy(X)
![]() | |
Min./max. jmenovité napětí | 12 / 24 V/DC |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Schvalovací značka | ADR, ECE |
Konstrukce | 60° osvětlovací rameno |
Barva světla | Červená/bílá |
Výkon | 4 W |
Výška | 191 mm |
Typ světelného zdroje | Žárovka |
Materiál skříně | Pryž |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!