Obrysové/koncové světlo LED, 12 V/ 24 V univerzální
Obrysové/koncové světlo LED, certifikace ADR
LEPCHT-PZDISS-LED-130X32MM-VYISS-24V
Obj. č. 081242 413
EAN 4048539243044
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zcela utěsněné pouzdro
Optimální ochrana před vniknutím vody
Datové listy(X)
![]() | |
Min./max. jmenovité napětí | 12 / 24 V/DC |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Schvalovací značka | ADR, ECE |
Konstrukce | Přímá nástavba |
Barva světla | Bílá |
Délka kabelu | 0,5 m |
Výkon | 0,8 W |
Délka | 130 mm |
Šířka | 32 mm |
Výška | 18 mm |
Typ světelného zdroje | LED |