Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Obrysové/koncové světlo LED, 12 V/ 24 V univerzální

Obrysové/koncové světlo LED, přímá montáž
LEPCHT-PZDISS-LED-130X32MM-TRT-24V

Obj. č. 081242 412

EAN 4048539243037

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Obrysové/koncové světlo LED, 12 V/ 24 V univerzální

Obj. č. 081242 412

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zcela utěsněné pouzdro


Optimální ochrana před vniknutím vody

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./max. jmenovité napětí

12 / 24 V/DC

Kabelová přípojka

Skabelem

Schvalovací značka

ADR, ECE

Konstrukce

Přímá nástavba

Barva světla

Červená

Délka kabelu

0,5 m

Výkon

0,8 W

Délka

32 mm

Šířka

130 mm

Výška

18 mm

Typ světelného zdroje

LED

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace