Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Oboustranný suchý zip

UPEVP-SUCH.ZIP-ČER-20MMX25M

Obj. č. 0894850010

EAN 4050642552913

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Oboustranný suchý zip

Obj. č. 0894850010
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
Univerzální, opakovaně použitelné upevnění suchým zipem s háčky na přední a zadní straně. Vhodné pro svazkování kabelů, trubek a hadic na staveništích, ve veletržní výstavbě nebo jako upevňovací pomůcka.

Kvalitní suchý zip o velké hustotě


Vytvoří pevný spoj.



Pro opakované rozpojování a spojování


Pásku lze používat opakovaně a šetřit tak náklady.



Flexibilní použití


Díky možnosti přiříznutí na požadovanou délku je ideální pro univerzální použití.



Snadno odnímatelná, šetrná k povrchu


Snadné odstranění, protože není použito žádné lepidlo.

Upozornění

Páska není vhodná pro zajištění při přepravě.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro vázání, svazkování a uspořádání kabelů např. v elektrickém nebo automobilovém průmyslu, při stavbě prezentačních stánků nebo pořádání společenských akcí.

  • Pro svazkování a fixaci potrubí nebo hadic.

  • Pro montáž např. v dětských zařízeních.

  • Fixační pomůcka při montáži a lepení.

  • Pro spojování otevřených rolí pásky VKP.

Materiál

Polypropylen/velur

Barva

Černá

Délka

25 m

Šířka

20 mm

Tloušťka

1,35 mm

Max. odolnost vůči teplotám

150 °C

Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku

7 N/cm²

Min. podélná odolnost proti přetržení

120 N/cm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
2K bezpečnostní nůž s plným automatickým zasouváním čepele a bimetalovou čepelí

NŮŽ 2K