Oboustranná opakovaně použitelná páska
Upevňovací páska – transferová páska
OBOUSTRANNÁ UPEVŇOVACÍ PÁSKA
Obj. č. 089411060
EAN 4045727837412
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Oboustranná univerzální páska pro opakované použití
- Odolná teplotám až do 180 °C
- Oboustranná opakovaně použitelná páska umožňuje univerzální použití díky možnostem úpravy tvaru; její použití je rychlé a snadné
Datové listy(X)
Oboustranná průhledná univerzální fólie, která je ideální pro umístění dílů při montáži.
Speciálně vyvinutá pro opětovné nalepení log a emblémů všech typů vozidel. Je také ideální pro umístění dílů do správné polohy před konečným připevněním.
Odstraňte logo z vozidla a zbytky lepidla ze zadní strany loga. Spojené plochy očistěte přípravkem bez obsahu silikonu (obr. 1).
Odstraňte ochrannou fólii a položte pásku na hladký povrch lepicí stranou nahoru. Položte logo na lepicí povrch a rovnoměrně jej přitiskněte (obr. 2).
Poté sejměte logo z pásky (obr. 3).
Přiložte jej na vozidlo a rovnoměrně jej přitiskněte (obr. 4).
| Počet kusů | 10 ks | 
| Báze lepidla | Akrylát | 
| Barva | Transparentní | 
| Délka | 300 mm | 
| Šířka | 50 mm | 
| Tloušťka | 40 µm | 
| Min./max. teplota zpracování | 15 až 35 °C | 
| Odolnost vůči UV záření | Ano | 
| Lepivost při 25 mm | 18,5 N | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / v uzavřeném originálním obalu při teplotě +5 °C až + 25 °C a suchém uložení | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!