Oboustranná lepicí páska
Oboustranná lepicí páska
OBOUS.LEPÍCÍ PÁSKA 12MM/25M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající přilnavost
Díky výjimečné lepivosti je páska vhodná pro spojování široké škály materiálů, např. dřeva, kovů, plastů, skla, kamene atd.
Lze ji odtrhávat rukou
Rychlá a snadná aplikace pásky.
Odolná vůči UV záření a vlhkosti
Lepicí pásku lze používat ve vnitřních i venkovních prostorách.
Odolává stárnutí
Při správném použití si páska může udržet přilnavost i po mnoho let.
Lepené povrchy musí být suché a zbavené prachu, maziv a silikonu. Pro zajištění dobré přilnavosti je nutné pásku na lepený materiál řádně přitlačit. Optimální konečné pevnosti dosáhne za 24 hodin. U citlivých povrchů (např. PP, PE, pryž) a porézních povrchů (např. dřevo a kámen) proveďte předběžné testy. Při lepení plastů obsahujících změkčovadla může dojít k ovlivnění lepivé vrstvy. To negativně ovlivní pevnost lepidla.
| Základní tabulka materiálů pro oboustranné lepicí pásky | ||||||
| Oboustranná lepicí páska Multi Tack | Oboustranná lepicí páska | Oboustranná lepicí páska MULTI | Oboustranná lepicí páska STRONG | Lepicí páska pro výstavbu na veletrzích | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Asfaltové podklady | - | - | - | - | - | |
| Silikon | - | - | - | - | - | |
| Plast | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polykarbonát (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyetylen (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylen (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Kov/dřevo | Hliník (eloxovaný) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Hliník (s nátěrem) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Ocel | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Buk | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Jiné | Sklo | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| 1 = omezená adheze 2 = střední adheze 3 = dobrá adheze 4 = velmi dobrá adheze 5 = vynikající adheze - = žádná adheze | ||||||
Datové listy(X)
Pro lepení dřeva, kovů, plastů, papíru, plsti a lepenky v různých průmyslových oborech, např.:
- Lepení příček při výrobě oken
- Lepení bednění fasád
- Upevňování při výrobě nákladních a obytných vozidel
- Zdvojování v dřevostavbách
- Upevňování držáků kabelů a kabelových kanálů
Báze lepidla | Akrylát |
Pomocný materiál | Speciální papír |
Barva | Transparentní (nosný materiál) |
Šířka role | 12 mm |
Délka role | 25 m |
Tloušťka | 125 µm |
Min./max. teplota zpracování | 15 až 30 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 120 °C |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Odolnost vůči vlhkosti | Ano |
Lepivost při 25 mm | 22 N |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / Skladování v suchu a bez přístupu prachu, 20°C a 50% vlhkost vzduchu |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!