Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Öblítőberendezés automata sebességváltóhoz WOW! ATFS adapterekkel

Automata sebességváltó öblítőrendszer, ATFS, adapterrel
AUTOMATA-SEBESSÉGVÁLTÓ-ÖBLÍTŐ-ATFS-UKLT

Cikksz. W080030001

EAN 4065746533461

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Öblítőberendezés automata sebességváltóhoz WOW! ATFS adapterekkel

Cikksz. W080030001
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
Az ATFS egy kiváló minőségű, fenntartható és mindenekelőtt jövőorientált, több márkához használható öblítőberendezés automata sebességváltókhoz, amely lehetővé teszi a váltóolaj cseréjét és a sebességváltó tisztítását egy folyamatban.

Masszív, műhelybe való automata sebességváltó öblítőberendezés a nagy igényeket támasztó napi munkához a műhelyben


  • Váltóolaj csere és tisztítás egy folyamatban

  • A tisztítás adalékok használata nélkül történik

  • Sűrített levegős berendezés elektronika nélkül

  • A Daimler AG-vel közösen kifejlesztett és jóváhagyott


A tisztítás adalékanyagok használata nélkül, a hő és a nagy áramlási sebesség révén történik, egy nagy teljesítményű duplamembrán szivattyú segítségével. A fáradtolajat és a friss olajat az öblítési folyamat során két nagy teljesítményű szűrő tisztítja. A fáradtolaj a gyűjtőrendszernek köszönhetően könnyen üríthető és ártalmatlanítható. Az olajteknőből visszamaradt olaj további eszköz használata nélkül eltávolítható.



A szerviz nem korlátozódik egy adott márkára


A szállítási terjedelem tartalmazza az univerzális adaptertáskát, amely adapterekkel van felszerelve az alábbi gyártók legnépszerűbb járműveihez: Audi, Bentley, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Dodge, Fiat, Hummer, Iveco, Jeep, Lancia, Maybach, Mercedes, Mini, Opel, Peugeot, Renault, Rolls-Royce, Saab, Seat, Skoda, VW.



Az adapterkoffer a német, valamint számos európai gyártó járműveinek kb. 90%-ához használható.



Szállítási terjedelem:


  • WOW! ATFS automata sebességváltó öblítőberendezés

  • Gyors üzembe helyezési útmutató és kézikönyv

  • Műanyagból készült adapterkoffer adapterekkel és adapterlistával felszerelve
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területVáltóolaj csere automata sebességváltóval felszerelt járművekben
ÚtmutatóWOW! Az ATFS automata sebességváltó öblítőberendezés az adapterek segítségével csatlakozik a jármű automata sebességváltóköréhez.

Hosszúság x Szélesség x Magasság

700 x 600 x 1200 mm

Min./max. nyomás

4-8 bar

Levegőfogyasztás

130 l/perc

Terméktömeg (darabonként)

83,000 kg

Hangnyomásszint

70 dB

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk