Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Öblítőberendezés automata sebességváltóhoz WOW! ATFS BASIC

Automata sebességváltó öblítőrendszer, AGS 20
AUTOMATA-SEBESSÉGVÁLTÓ-ÖBLÍTŐ-ATFS-BASIC

Cikksz. W080000001

EAN 4065746533454

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Öblítőberendezés automata sebességváltóhoz WOW! ATFS BASIC

Cikksz. W080000001
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
Az ATFS egy kiváló minőségű, fenntartható és mindenekelőtt jövőorientált, több márkához használható öblítőberendezés automata sebességváltókhoz, amely lehetővé teszi a váltóolaj cseréjét és a sebességváltó tisztítását egy folyamatban.

Masszív, műhelybe való automata sebességváltó öblítőberendezés a nagy igényeket támasztó napi munkához a műhelyben


  • Váltóolaj csere és tisztítás egy folyamatban

  • A tisztítás adalékok használata nélkül történik

  • Sűrített levegős berendezés elektronika nélkül

  • A Daimler AG-vel közösen kifejlesztett és jóváhagyott


A tisztítás adalékanyagok használata nélkül, a hő és a nagy áramlási sebesség révén történik, egy nagy teljesítményű duplamembrán szivattyú segítségével. A fáradtolajat és a friss olajat az öblítési folyamat során két nagy teljesítményű szűrő tisztítja. A fáradtolaj a gyűjtőrendszernek köszönhetően könnyen üríthető és ártalmatlanítható. Az olajteknőből visszamaradt olaj további eszköz használata nélkül eltávolítható.



Elengedhetetlen a szervizmunkához, nem korlátozódik egy adott márkára


Az öblítő berendezés kiegészítőjeként használt univerzális adapterkoffer a német, valamint számos európai gyártó járműveinek kb. 90%-ához használható.



Szállítási terjedelem:


  • WOW! ATFS automata sebességváltó öblítőrendszer (adapterkoffer nélkül)

  • Gyors üzembe helyezési útmutató

  • Kézikönyv


Kiegészítő tartozék:



  • Univerzális adapterkoffer, cikksz. W080010001
Megjegyzés

Az automata sebességváltó öblítőrendszer használatához adapterek kellenek, amelyekkel csatlakoztatni lehet az adott gépjárműgyártó automata sebességváltóihoz.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területVáltóolaj csere automata sebességváltóval felszerelt járművekben
ÚtmutatóAz ATFS WOW! automata sebességváltó öblítőrendszer az adapterek segítségével csatlakozik a jármű automata sebességváltóköréhez.

Hosszúság x Szélesség x Magasság

700 x 600 x 1200 mm

Min./max. nyomás

4-8 bar

Levegőfogyasztás

130 l/perc

Terméktömeg (darabonként)

78,000 kg

Hangnyomásszint

70 dB

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapterkoffer Univerzális

UNIVERZÁLIS-ADAPTER-KLT-ATFS-HEZ

Csatlakozó adapterek tökéletes választéka a legnépszerűbb gépjárműgyártók automata sebességváltóihoz.