Objímka K izolačního potrubí s trvale integrovanou tlumicí vložkou
Objímka K pro izolační potrubí
IZOL. OBJÍMKA 22X42MM
Obj. č. 0874319042
EAN 4038898988984
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tlumicí vložku nelze oddělit od tělesa spony
Není nutná komplikovaná instalace 2 samostatných součástí (konzoly a spony)
Samolepicí těsnění
Jednodušší a rychlejší montáž
Pryžový obklad
- Dokonalé spojení mezi lemem trubkové spony a izolací potrubí (pryžovou) díky přilnavosti podobných materiálů
- Nevyžaduje nanášení těsniva
Roznášecí deska
Pro tlumení zatížení
Oříznutý pojistný jazýček
Větší úhel otevření pro snazší vložení trubky
Pojistný šroub se samojisticí funkcí
Šroub je zajištěn proti vypadnutí
Odolnost proti difuzi vodních par, vodivost, riziko koroze a všechny podmínky platí pro typ použité gumy
Datové listy(X)
Pro teplotně oddělenou instalaci potrubí v chlazení a klimatizaci
![]() | |
Materiál izolační hmoty | PUR/ přírodní kaučuk |
Objemová hmotnost | 80 kg/m³ |
Barva izolační části | Černá |
Materiál spony | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Průměr trubky (ØD) | 42 mm |
Tloušťka izolačního materiálu (DS) | 22 mm |
Šířka izolace (BD) | 40 mm |
Přípustné zatížení | 0,24 kN |
Max. rozteč spojovacího materiálu | 3,75 m |
Spojovací závit (G) | M8, M10 |
Šířka klíče (SW) | 13 mm |
Šířka kovového pásu (BM) | 20 mm |
Tloušťka kovového pásu (tM) | 1,5 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 105 °C |
Tepelná vodivost λ | 0,037 W/(m*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | při 0°C |
Třída / podmínky stavebních hmot | B2 - normální hořlavost / Podle normy DIN 4102, podle zkušební zprávy H.4-144/02 |
Hodnota odporu µ při difúzi vodních par | 7000 |
Podmínky pro odpor při difúzi vodních par | podle normy DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Vhodné pro měděnou trubku (vnější průměr) | 42 mm |
Vhodné pro měděnou trubku (jmenovitá šířka DN) | DN.. 40.. |
Vhodné pro ocelovou trubku (vnější průměr) | 42,4 mm |
Vhodné pro ocelovou trubku, jmenovitá šířka DN | DN.. 32.. |
Vhodné pro trubku (palce) | 1 1/4 |
Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano |
SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano |
Bez obsahu halogenů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano |