Objektgelenkarm OBS 8
Objektscharnier OBS 8 Clipmontage
SHAN-OBS8-ECKANSHLG-ZD-(NI)-4/15MM
OBS8
Art.-Nr. F150000014
EAN 9003012499535
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
2-D Verstellung
- Einfaches Justieren der Möbeltüren
- Seitenverstellung: -2 mm über Excenter
- Höhenverstellung: +/- 2 mm über Langloch. Für die Höhenverstellung müssen die beiden Zapfen unter der Euroschraube (Typ B Kopfdurchmesser 9,0 mm) herausgebrochen werden
- Art.-Nr. F150145167 Höhenverstellung +/- 2 mm über Excenter
Ein Topf für alle Scharniervarianten OBS 8 und OBS 6 separat dazu bestellen
- Mit Topfrandabdeckung
- Passend für Eckanschlag oder Zwillingsanschlag
Öffnungswinkel 180°/270°
Datenblätter(X)
Für Korpus und Endlosbau geeignet
![]() | |
Türanschlag | Eck |
Fugenbreite | 4 mm |
Türauflage | 15 mm |
Öffnungswinkel | 270 Grad |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 45/9,5 mm |
Bohrlochdurchmesser | 35 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!