Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Oberfräse OF 1100-E

Oberfräse OF 1100-E im Kunststoffkoffer
OBFRS-EL-(OF1100-E)-KOFFR
OF1100-E

Art.-Nr. 07027551

EAN 4024835489744

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Oberfräse OF 1100-E

Art.-Nr. 07027551
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
Leistungsstarke 1.100 Watt Oberfräse in der 8-mm-Klasse mit hoher Präzision, großem Arbeitskomfort und elektronischer Drehzahlregelung.

Drehzahlvorwahl bei unterschiedlichen Materialien und Fräsern


Rändelelektronik



Gleichmäßig gutes Fräsbild in Holz, Kunststoff und Aluminium


Konstantelektronik für stabile Drehzahl



Schonung des Anwenders und des Motors


Sanftanlauf



Ständig sicherer Halt der Maschine


  • Frästiefenarretierung am linken Handgriff

  • Ein-/Aus-Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung am rechten Handgriff


Bequemes Arbeiten


Gummierte Handgriffe und niedriger Schwerpunkt



Exaktes und gefühlvolles Eintauchen


2 Fräskorbsäulen im hochwertigen Alu-Druckguss-Gehäuse



Präzise


Parallelanschlag mit Feinjustierung im 0,1-mm-Bereich und Absaugadapter



Für genaues Schablonenfräsen


Werkseitig justiertes Führungshülsensystem



Einfache Frästiefeneinstellung


Mit Hilfe von Grobeinstellung und Feinjustierung in 0,1-mm-Schritten



Genaues Arbeiten und schneller Fräserwechsel


Präzisionsspannzange und Spindelarretierung



Sauberes Arbeiten


Linke Fräskorbsäule ist um 360° drehbar, patentiertes Staubabführungssystem

Hinweis

Zur wirksamen Absaugung empfehlen wir den Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 45-M automatic und das Universalanschlussstück für Elektro-Werkzeuge.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1100 W

Leistungsabgabe

600 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

8000-24000 U/min

Fräskorbhub

55 mm

Fräserdurchmesser

30 mm

Nutfräserdurchmesser

36 mm

Maschinengewicht

3,1 kg

Kabellänge

4 m

Oberfräse OF 1100-E inklusive:
Spannzange mit Spannmutter enthalten Für Oberfräse OF 1100-E
1 x
Spannzange mit Spannmutter enthalten Für Oberfräse OF 1100-E

SPNZANG-FRS-OBERFRAESE-MU-8MM

Menge: 1 x
Parallelanschlag Für Oberfräsen OF 1100-E
1 x
Parallelanschlag Für Oberfräsen OF 1100-E

PARAANSHLG-FRS-STG-(OF1100-E)

Beschreibung: Mit Feineinstellung und Absaugadapter inklusive Führungsstangen
Menge: 1 x
Führungshülse Für Oberfräse OF 1100-E
1 x
Führungshülse Für Oberfräse OF 1100-E

FHRGHUE-FRS-(OF1100-E)-24MM

Beschreibung:
24 mm
Menge: 1 x
1 x
Verschlusskappe

KAPPE 326287-00

Beschreibung: Für für Absaugung der Oberfräse OF 1100-E
Menge: 1 x
1 x
Doppelmaulschlüssel

SCHLUESSEL 31351301

Menge: 1 x
Kunststoffkoffer Für Oberfräse OF 1100-E
1 x
Kunststoffkoffer Für Oberfräse OF 1100-E

KOFFR-LEER-(OF1100-E)

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Führungshülse Für Oberfräse OF 1100-E

FHRGHUE-FRS-(OF1100-E)-40MM