Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein

HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein
HAFTGRND-KONSTKLEBST-KST/HO/STN-250ML

Art.-Nr. 089010062

EAN 4061975262776

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein

Art.-Nr. 089010062
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
Oberflächenoptimierung von Kunststoff, Holz, Stein und Beton
Hinweis
  • Das HaftPlus Kunststoff / Holz / Stein reagiert mit Feuchtigkeit. Um die Qualität des Primers zu erhalten, die Dose sofort nach jedem Gebrauch, wieder mit dem inneren Kunststoffdeckel sofort verschließen. Ist die Vorbehandlung komplett abgeschlossen, Dose mit dem Schraubdeckel schließen.

  • Nach dem ersten Öffnen sollte das HaftPlus, bei regelmäßiger Anwendung, innerhalb von ca. einem Monat verbraucht werden. Bei seltenem Öffnen der Dose, sollte der Primer innerhalb von 2 Monaten verbraucht sein. Sollte das HaftPlus geliert, nicht homogen oder eine erhöhte Viskosität zeigen, nicht mehr verwenden.

  • HaftPlus nicht verdünnen oder mit anderen Substanzen mischen.

  • HaftPlus kann auf Naturstein zu farblichen Rückständen führen. Bitte die Untergrundtabelle im technischen Datenblatt beachten.
Oberfläche/MaterialOptimierungsschritteHinweise
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)K+D HaftClean und ggf. K+D HaftPlus MetallGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
Aluminium eloxiertK+D HaftClean und ggf. K+D HaftPlus Metall
Stahl (St 37, etc.)K+D HaftClean und ggf. K+D HaftPlus MetallGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen aus Stahl: 2K-PU- oder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich.
Edelstahl (rostfrei)K+D HaftClean und ggf. K+D HaftPlus Metall
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt)K+D HaftClean und ggf. K+D HaftPlus MetallGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
2K-Decklacke (PU, Epoxi), 2K-Wasserbasis-Grundierungen und Lacke, KTL, Grundierungen (EP/2K)K+D HaftCleanAufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen.
PulverbeschichtungenK+D HaftCleanBei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen.
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMCK+D HaftCleanGgf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
GFK (ungesättigte Polyester), Layup-Seite1. Anschleifen mit S 80
2. K+D HaftClean
3. K+D HaftPlus K/H/S
ABS1. Anschleifen mit Schleifvlies
2. K+D HaftClean
3. K+D HaftPlus K/H/S
Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen.
Hart-PVC1. Anschleifen mit Schleifvlies
2. K+D HaftClean
3. K+D HaftPlus K/H/S
Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen.
Glas (mineralisch)K+D HaftCleanHaftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
GlaskeramikK+D HaftClean
Holz und Holzprodukte (Pressplatten) unbehandelt1. Entstauben
2. K+D HaftPlus K/H/S
Natursteine1. Entstauben
2. K+D HaftPlus K/H/S
Bei empfindlichen Natursteinen (Marmor) kann es zu Verfärbungen kommen.
Beton, mineralische Mörtel und Putze1. Entstauben
2. K+D HaftPlus K/H/S
Textilien, VlieseK+D HaftPlus K/H/SVorversuche erforderlich, ggf. ist die Verkrallung des Klebstoffes im Gewebe ausreichend.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Haftplus Kunststoff / Holz / Stein wirkt als Haftvermittler zwischen Klebstoffen und Kunststoffen (z.B. PVC, ABS, GFK, EP), Holz und anderen porösen Untergründen wie Stein und Beton. Nicht geeignet für spannungsrissgefährdete Kunststoffe wie PE, PP, PTFE, PMMA und PC.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und


fettfrei sein. Zur Vorbehandlung beachten Sie bitte die Optimierungstabelle im Technischen Datenblatt. Dose gut aufschütteln.HaftPlus mit Pinsel oder Filz gleichmäßig dünn auftragen. Die Ablüftzeit beträgt mindestens 30 Minuten.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

250 ml

Chemische Basis

Lösungsmittelhaltige Polyurethanformulierung

Farbe

Gelb transparent

Dichte / Bedingung

1 kg/l / nach DIN EN ISO 2811-1

Ablüftzeit min.

30 min

Ablüftzeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 35 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / ≤ 25 °C verschlossen, aufrecht stehend, trocken und vor Sonnenlicht geschützt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Reinigungsschwamm Abrasiv

REINIGSCHWAMM-ABRASIV-L100MMXB20MMX20MM

Zur gründlichen Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen auf Glasscheiben und Keramiksiebdruckrändern
x 48 St.
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
Permeationslevel: 0
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 1