Obdélníková zátka GPN 270 R
Zátlačná zátka GPN 270 R
UCP- 4HR-GPN270-R-8040-SCHZ,
Obj. č. 0598278040
EAN 4024835428934
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zesílená oblast hlavy odolává zvýšenému zatížení a žebra zajišťují bezpečné osazení na trubku.
Čtyřhranné zátky mají zrnitou plochu hlavy a boční zkosení, což vytváří vysoce kvalitní vzhled.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka profilu (A) | 80 mm |
Šířka profilu (F) | 40 mm |
Vhodné pro tloušťku trubky (T) | 1,5 - 2 mm |
Výška (M) | 22 mm |
Hloubka zasunutí (H) | 17 mm |
Jiná norma | GPN 270 |
Materiál | LLDPE – lineární polyetylen s malou hustotou |
Barva | Černá |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 70 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 90 °C |