Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ORSY®BULL

a lehetőségek tárháza

Strapabíró megoldás a műhelyben, az építkezési munkaterületen, a raktárban vagy a járműben.

100% rendszer

0% stressz

Az ORSY® rendszer kiváló megoldás, hogy soha ne felejtsen el semmit és mindig minden kéznél legyen, amire csak szüksége lehet a mindennapi munkája során. A tároláskezelési megoldásokra szakosodott Würth a szolgáltatások rendkívül széles körét kínálja. Rendszereink tökéletes, intelligens kapcsolatot alakítanak ki a beszerzési, tárolási és szállítási folyamatok között, így mindig időben és egyszerűen látják el feladataikat.

orsy®bull rendszerdoboz

Okos megoldás

Intelligens

A dobozok egyszerűen egymásra helyezhetők és összekapcsolhatók a könnyen használható rögzítőknek köszönhetően.

Erős

Még masszívabb a rozsda- és ütésálló műanyag oldalfalnak köszönhetően. A dobozok teherbírása max. 100 kg, a felültöltős doboz fedele akár 120 kg terhet elbír.

Praktikus

Nagyméretű, ergonomikus fogantyúk a kényelmes használat érdekében – nem vág bele a felhasználó kezébe.

Egyszerű

A különleges csúszó mechanizmusnak köszönhetően könnyen nyitható és zárható.

Biztonságos...

Rögzítse az egymásra helyezett dobozokat ötletes lopás elleni védelemmel – a lakat és a rögzítőelem egyben és külön alkatrészként is kapható.

...valóban biztonságos

Mindegyik dobozra zár is szerelhető (a zár a fiókos dobozoknál és kombinált dobozoknál a szállítmány része), így illetéktelenek nem férhetnek hozzá a tartalmához. Lásd 9. oldal.

Gondosan megtervezett

Az emelt talp könnyű targoncás szállítást tesz lehetővé, és a szennyeződésektől is véd. Extra elem a kerekek rögzítéséhez.

Kifinomult

Elegáns, többszörösen díjazott kialakítás nagy szilárdságú, könnyen tisztán tartható alumíniumból: rendkívül masszív, rozsdamentes és nagyon könnyű.


ORSY®BULL felültöltős doboz, 5-ös sorozat

Strapabíró, rugalmas és rendkívül mobilis, univerzális doboz (ideális ömlesztett termékek tárolására).

Cikkszám Szélesség x mélység x magasság Űrtartalom Védettségi osztály Súly Csomagolási egység (db)
külső méretek belső méretek
0962 330 001 592 x 390 x 203 mm 495 x 334 x 147 mm 28 l 5,25 kg 1
0962 330 011 592 x 390 x 203 mm 495 x 334 x 147 mm 28 l IP 54 5,25 kg 1
0962 330 002 592 x 390 x 400 mm 495 x 334 x 343 mm 67 l 7 kg 1
0962 330 012 592 x 390 x 400 mm 495 x 334 x 343 mm 67 l IP 54 7 kg 1

ORSY®BULL elöl nyitható doboz, 5-ös sorozat

Masszív, univerzálisan használható tároló, mely ideális otthoni használatra, a műhelyben vagy az irodában.

Cikkszám Szélesség x mélység x magasság Űrtartalom Csomagolási egység (db)
külső méretek belső méretek
0962 330 022 592 x 390 x 400 mm 495 x 334 x 343 mm 67 l 1

ORSY®BULL nyitható kombinált doboz, 5-ös sorozat

Szállító- és szerszámosláda a nagyobb rendezettség és átláthatóság érdekében, a felül nyíló típus és a fiókos típuskombinációja.

Cikkszám Szélesség x mélység x magasság Fiókok száma
külső méretek belső méretek
rekesz fiók
0962 330 061 592 x 390 x 400 mm 495 x 334 x 190 mm 480 x 335 x 125 mm 1
0962 330 062 592 x 390 x 400 mm 495 x 334 x 190 mm 480 x 335 x 62 mm 2

Tartozékok:

  • 1 db zár az ORSY®BULL felül nyitható és elöl nyitható dobozhoz
  • 1 db zár az ORSY®BULL fiókos dobozhoz
  • Csomagolási egység: 1 db / csomag

    Fiókok teherbírása: 25 kg


    ORSY®BULL elöl nyitható kombinált doboz, 5-ös sorozat

    Szállító- és szerszámosláda a nagyobb rendezettség és átláthatóság érdekében, az elöl nyíló típus és a fiókos típus kombinációja.

    Cikkszám Szélesség x mélység x magasság Fiókok száma Fiókok teherbírása Csomagolási egység (db)
    külső méretek fiók méretek
    0962 330 064 592 x 390 x 400 mm 480 x 335 x 62 mm 2 25 kg 1

    AZ ORSY®BULL DOBOZOK
    EGYSZERŰEN SZÁLLÍTHATÓK
    A SZÁLLÍTÓ KOCSI SEGÍTSÉGÉVEL.


    ORSY®BULL fiókos doboz, 5-ös sorozat

    Ideális szerszámok és apró alkatrészek tárolására, az elrendezésük pedig az elválasztóelemekkel és betétekkel könnyen megoldható. A fiókok központi zárral és külön zárral is felszerelhetők.

    Cikkszám Szélesség x mélység x magasság Fiókok száma
    külső méretek fiók méretek
    0962 330 040 592 x 390 x 203 mm 480 x 335 x 125 mm 1
    0962 330 041 592 x 390 x 203 mm 480 x 335 x 62 mm 2
    0962 330 043 592 x 390 x 400 mm 1 fiók, 480 x 335 x 62 mm 3
    2 fiók, 480 x 335 x 125 mm
    0962 330 044 592 x 390 x 400 mm 3 fiók, 480 x 335 x 62 mm 4
    1 fiók, 480 x 335 x 125 mm
    0962 330 042 592 x 390 x 400 mm 480 x 335 x 62 mm 5

    Tartozékok: 1 db zár az ORSY®BULL fiókos dobozhoz

    Csomagolási egység: 1 db / csomag

    Fiókok teherbírása: 25 kg


    ORSY®BULL elöl nyitható doboz rendszerkofferhez, 5-ös sorozat

    Nyitott ORSY®BULL, két 8.4.2-es vagy 4.4.2-es rendszerkoffer biztonságos tárolásához.

    Cikkszám 0962 330 031
    Szélesség x mélység x magasság 592 x 390 x 400 mm
    Anyag Alumínium
    Űrtartalom 67 l
    Rendszerméretek 8.4.2
    Csomagolási egység (db) 1

    ORSY®BULL elöl nyitható doboz rendszerkofferhez, 5-ös sorozat

    Nyitott ORSY®BULL, két 8.4.1-es vagy 4.4.1-es rendszerkoffer biztonságos tárolásához.

    Cikkszám 0962 330 030
    Szélesség x mélység x magasság 592 x 390 x 400 mm
    Anyag Alumínium
    Űrtartalom 67 l
    Rendszerméretek 8.4.1
    Csomagolási egység (db) 1

    ORSY®BULL orozatú elöl nyitható doboz rendszerkofferhez

    Strapabíró ORSY®BULL, lenyíló ajtóval, két 8.4.2-es vagy 4.4.2-es rendszerkoffer biztonságos tárolásához.

    Cikkszám 0962 330 035
    Szélesség x mélység x magasság 592 x 390 x 400 mm
    Anyag Alumínium
    Űrtartalom 67 l
    Rendszerméretek 8.4.2
    Csomagolási egység (db) 1

    ORSY®BULL elöl nyitható doboz rendszerkofferhez előlappal, 5-ös sorozat

    Masszív ORSY®BULL doboz lenyíló ajtóval, három 8.4.1-es vagy 4.4.1-es rendszerkoffer biztonságos tárolásához.

    Cikkszám 0962 330 034
    Szélesség x mélység x magasság 592 x 390 x 400 mm
    Anyag Alumínium
    Űrtartalom 67 l
    Rendszerméretek 8.4.1
    Csomagolási egység (db) 1

    Könnyű megoldás nehéz helyzetekre - ORSY®BULL


    ORSY®BULL felül nyitható doboz, 7-es sorozat

    Masszív, rendkívül mobilis ORSY®BULL doboz, ideális ömlesztett termékek tárolására.

    Cikkszám Szélesség x mélység x magasság Űrtartalom Védettségi osztály
    külső méretek belső méretek
    0962 330 003 792 x 390 x 203 mm 695 x 334 x 147 mm 39 l
    0962 330 013 792 x 390 x 203 mm 695 x 334 x 147 mm 39 l IP 54
    0962 330 004 792 x 390 x 400 mm 695 x 334 x 343 mm 93 l
    0962 330 014 792 x 390 x 400 mm 695 x 334 x 343 mm 93 l IP 54

    Csomagolási egység: 1 db / csomag


    ORSY®BULL elöl nyitható doboz, 7-es sorozat

    Masszív, univerzálisan használható tároló. Ideális otthoni tároláshoz, a műhelyben, vagy az irodában.

    Cikkszám Szélesség x mélység x magasság Űrtartalom
    külső méretek belső méretek
    0962 330 024 792 x 390 x 400 mm 695 x 334 x 343 mm 93 l

    Csomagolási egység: 1 db / csomag


    ORSY®BULL felül nyitható kombinált doboz, 7-es sorozat

    Szállító- és szerszámosláda a nagyobb rendezettség és átláthatóság érdekében, a felül nyíló típus és a fiókos típus kombinációja.

    Cikkszám 0962 330 072
    Külső méretek 792 x 390 x 400 mm
    Rekesz méretek 695 x 334 x 190 mm
    Fiók belső méretei 677 x 335 x 62 mm
    Fiókok száma 2
    Fiók teherbírása 25 kg
    Csomagolási egység (db) 1
    Tartozékok 1 db zár az ORSY®BULL felül és elöl nyitható dobozhoz
    1 db zár az ORSY®BULL fiókos dobozhoz

    ORSY®BULL elöl nyitható kombinált doboz, 7-es sorozat

    Szállító- és szerszámosláda a nagyobb rendezettség és átláthatóság érdekében, az elöl nyíló típus és a fiókos típus kombinációja.

    Cikkszám 0962 330 074
    Külső méretek 780 x 390 x 400 mm
    Fiók belső méretei 679 x 335 x 62 mm
    Fiókok száma 2
    Fiók teherbírása 25 kg
    Csomagolási egység (db) 1

    ORSY®BULL fiókos doboz, 7-es sorozat

    Ideális szerszámok és apró alkatrészek tárolására. Az elrendezés elválasztóelemekkelés betétekkel lehetséges. A fiókok központi zárral és külön zárral is felszerelhetők.

    Cikkszám Szélesség x mélység x magasság (mm) Fiókok száma
    külső méretek belső méretek
    0962 330 051 792 x 390 x 203 2 fiók, 677 x 335 x 62 2
    0962 330 053 792 x 390 x 400 1 fiók, 677 x 335 x 62 3
    2 fiók, 677 x 335 x 125
    0962 330 054 792 x 390 x 400 3 fiók, 677 x 335 x 62 4
    1 fiók, 677 x 335 x 125

    Tartozékok: 1 db zár az ORSY®BULL fiókos dobozhoz

    Csomagolási egység: 1 db / csomag

    Fiókok teherbírása: 25 kg

    ORSY®BULL KIEGÉSZÍTŐK

    Zár az ORSY®BULL felül- és elölnyíló dobozhoz

    Cikkszám: 0962 330 700

    Csomag tartalma: 1 db zár, 2 db kulcs


    Zár az ORSY®BULL fiókos dobozhoz

    Cikkszám: 0962 330 701

    Csomag tartalma: 1 db zár, 2 db kulcs


    ORSY®BULL fogantyú 5/7-es sorozatokhoz

    Praktikus kiegészítő fogantyú 203 mm magas ORSY®Bull dobozok szállításához.

    Cikkszám: 0962 330 550

    Csomagolási egység: 1 db / csomag


    ORSY®BULL alapkészlet fiókok elválasztásához

    Anyag: Alumínium

    Alkatrészek száma: 4 db

    Cikkszám Típus Kompatibilis a következő termékekkel Tartozékok Csomagolási egység
    0962 330 510 Fiókelválasztó elem, 5-ös sorozat 62 mm 2 db ORSY®BULL fiókelválasztó sín, 5/7-es sorozat 1 db
    0962 330 520 Fiókelválasztó elem, 5-ös sorozat 125 mm 2 db ORSY®BULL fiókelválasztó sín, 5/7-es sorozat 1 db
    0962 330 515 Fiókelválasztó elem, 7-es sorozat 62 mm 2 db ORSY®BULL fiókelválasztó sín, 5/7-es sorozat 1 db
    0962 330 525 Fiókelválasztó elem, 7-es sorozat 125 mm 2 db ORSY®BULL fiókelválasztó sín, 5/7-es sorozat 1 db

    ORSY®BULL fiókelválasztó sín, 5/7-es sorozat

    Anyag: Alumínium

    Alkatrészek száma: 4 db

    Cikkszám Kompatibilis a következő termékekkel Csomagolási egység
    0962 330 511 62 mm 1 db
    0962 330 521 125 mm 1 db

    ORSY®BULL elválasztó elem készlet, és kiegészítő elválasztó elemek

    ORSY®BULL felül nyitható doboz elválasztásához.

    Anyag: Alumínium / Műanyag

    Cikkszám Típus Kompatibilis a következő termékekkel Alkatrészek száma Csomagolási egység
    0962 330 553 5-ös sorozat 5-ös sorozatú kombinált doboz 12 db 1 db
    0962 330 552 5-ös sorozat 5-ös sorozatú felül nyíló doboz 12 db 1 db
    0962 330 551 5-ös sorozat 5-ös sorozatú felül nyíló doboz, lapos 12 db 1 db
    0962 330 556 7-es sorozat 7-es sorozatú kombinált doboz 12 db 1 db
    0962 330 555 7-es sorozat 7-es sorozatú felül nyíló doboz 12 db 1 db
    0962 330 554 7-es sorozat 7-es sorozatú felül nyíló doboz, lapos 12 db 1 db
    0962 330 563 5-ös sorozat 5-ös sorozatú kombinált doboz 5 db 1 db
    0962 330 562 5-ös sorozat 5-ös sorozatú felül nyíló doboz 5 db 1 db
    0962 330 561 5-ös sorozat 5-ös sorozatú felül nyíló doboz, lapos 5 db 1 db
    0962 330 566 7-es sorozat 7-es sorozatú kombinált doboz 5 db 1 db
    0962 330 565 7-es sorozat 7-es sorozatú felül nyíló doboz 5 db 1 db
    0962 330 564 7-es sorozat 7-es sorozatú felül nyíló doboz, lapos 5 db 1 db

    ORSY®BULL polclap elöl nyíló dobozhoz

    Cikkszám Szélesség Mélység Csomagolási egység
    0962 330 502 592 mm 390 mm 1
    0962 330 503 792 mm 390 mm 1

    ORSY®BULL záróelem

    Az összekapcsoló elem rögzítésére.

    • Lezáró rögzítőelem a doboz oldalához való rögzítéshez
    • Kétirányú kialakítás mindkét oldalon történő rögzítéshez
    • A szállítási terjedelem a dobozokat és a zárat nem tartalmazza
    • Irányadó zárméret: 25

    ORSY®BULL fali rögzítőelem

    Több, egymásra helyezett ORSY®BULL 5/7-es sorozatú doboz padlórögzítő elemmel együtt történő, kiegészítő rögzítésére,fix tároláshoz.

    Tartozékok:

    • 2 db rögzítőelem
    • 2 db rögzítőcsap

    ORSY®BULL padlórögzítő elem

    ORSY®BULL 5/7-es sorozatú dobozok padlóhoz való stabil rögzítésére, lakattal is zárható.

    Tartozékok:

    • 2 db rögzítőelem
    • 2 db rögzítőcsap

    Cikkszám: 0962 330 731



    Csomagolási egység: 1 db / csomag

    ORSY®BULL rögzítősín

    ORSY®BULL 5/7-es sorozatú dobozok padlóhoz való stabil rögzítésére.

    Tartozékok:

    • 2 db rögzítőelem
    • 4 db rögzítőcsap

    Cikkszám: 0962 330 730

    Csomagolási egység: 1 db / csomag

    Anyag: Acél

    Megjegyzés

    A dobozok nem rakhatók egymásra. A zár nem része a szállítási terjedelemnek. Járműben csak egy doboz rögzítésére alkalmas.

    Megjegyzés

    A dobozok nem rakhatók egymásra. Járműben csak egy doboz rögzítésére alkalmas.

    ORSY®BULL kocsi

    AZ ORSY®BULL DOBOZ MOBIL VÁLTOZATA MÁR ELÉRHETŐ!

    Jellemzők:

    • Masszív lemezacél keret
    • Két fix kerék, illetve két bolygókerék rögzítőfékkel
    • Intelligens kapcsolórendszerrel a dobozok helyhez rögzítésére
    Cikkszám 0962 330 622 0962 330 623
    Típus 5-ös sorozat 7-es sorozat
    Szélesség 610 mm 810 mm
    Mélység 407 mm 407 mm
    Magasság 200 mm 200 mm
    Max. terhelhetőség 225 kg 225 kg
    Csomagolási egység (db) 1 1

    Csak az ORSY®BULL dobozokkal használható


    ORSY®BULL kerék, 5/7-es sorozat

    Megkönnyíti az ORSY® BULL dobozok szállítását.

    • A doboz „kocsiként” is használható
    • A kerekek egyszerűen felszerelhetők elöl a fenéklemezre
    Cikkszám 0962 330 625
    Alkatrészek száma 2 db
    Csomagolási egység 1 db

    ORSY®BULL rendszerszállító kocsi

    Összecsukható, rugalmas és helytakarékos kialakítás.

    • Az 1100 mm-ig változtatható magasságnak köszönhetően könnyen a kezelő testméretéhez igazítható
    • A nagy profilú kerekek lehetővé teszik a kocsi kültéri használatát
    • Az íves keresztrudaknak köszönhetően hengeres termékek szállítására is alkalmas
    • A masszív keresztlécek megkönnyítik a nagy súlyok megdöntését
    • Ergonomikus, lekerekített fogantyúk
    • Hárompontos rögzítő mechanizmus alkalmazása a feszítőheveder segítségével
    Cikkszám 962 330 624
    Kocsi Szélesség 490 mm
    Mélység 295 mm
    Magasság 1100 mm
    Talplemez Szélesség 490 mm
    Mélység 270 mm
    Vastagság 10 mm
    Terhelhetőség 100 kg
    Fogantyú magassága 1100 mm
    Csomagolási egység 1 db

    ORSY®BULL munkaasztal és munkapad

    IDEÁLIS ÉPÍTKEZÉSEKEN VALÓ HASZNÁLATHOZ

    ORSY®BULL munkaasztal, 5-ös sorozat

    Fiókos doboz és elöl nyíló doboz munkalappal - optimálisan kombinálható munkapadnak.

    • Okos megoldás: A dobozok egyszerűen egymásra helyezhetők és az ötletes rögzítő mechanizmussal a helyükre illeszthetők
    • Erős: Csúcsminőségű, nem deformálódó és nem rozsdásodó műanyag ütésálló oldalfalának köszönhetően különösen masszív kivitel. A dobozok teherbírása max. 100 kg, a felültöltős doboz fedele akár 120 kg terhet elbír
    • Praktikus: Nagyméretű, ergonomikus fogantyúk a kényelmes használat érdekében
    • Hasznos: A különleges csúszó mechanizmusnak köszönhetően könnyen nyitható és zárható
    • Biztonságos: Mindegyik dobozra zár is szerelhető (a zár a fiókos dobozoknál és kombinált dobozoknál a szállítmány része), így illetéktelenek nem férhetnek hozzá a tartalmához
    Cikkszám Fiókok száma Csomagolási egység
    0962 330 131 5 db 1 db

    Tartozékok:
    1 db ORSY®BULL elöl nyíló 5-ös sorozatú doboz; 1 db ORSY®BULL 5-os sorozatú fiókos doboz; 1 db ORSY®BULL 5-os sorozatú munkapult


    ORSY®BULL munkapad, 5-ös sorozat

    Beépített összehajtható lábbal.

    • Multiplex panel, natúr bükk
    • Intelligens kapcsolórendszerrel a dobozok helyhez rögzítésére
    • Biztonságos, beépített összehajtható lábbal
    Cikkszám 0962 330 604 0962 330 603
    Anyag Bükk
    Szélesség 1200 mm
    Magasság 25 mm
    Mélység 500 mm 700 mm
    Csomagolási egység 1 db

    ORSY®BULL munkapad, 5-ös, 7-es sorozat

    • Multiplex panel, natúr bükk
    • Intelligens rögzítőrendszer a dobozok helyhez rögzítésére
    Cikkszám Típus Szélesség x Magasság x Mélység Csomagolási egység
    0962 330 601 5-ös sorozat 620 x 25 x 430 mm 1db
    0962 330 602 5-ös sorozat 1500 x 25 x 700 mm 1db
    0962 330 611 7-es sorozat 820 x 25 x 430 mm 1db