Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ORSY®BULL targonca

ORSY BULL targonca, 7. sorozat
SZÁLLÍTÓ-KOCSI-7-225KG

Cikksz. 0962330623

EAN 4047376895645

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ORSY®BULL targonca

Cikksz. 0962330623
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
Masszív kocsi 7. sorozatú ORSY®BULL dobozokhoz
  • Acéllemezből készült masszív keret

  • Két fix kerék, két rögzítő fékes bolygókerék

  • Tartalmazza az intelligens kapcsolódási rendszert a ládák helyhez rögzítéséhez

  • Csak ORSY BULL dobozokkal együtt használható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

7-ös sorozat

Szélesség

810 mm

Mélység

407 mm

Magasság

200 mm

Max. teherbírás

225 kg

Tekercs átmérő

125 mm

Görgők száma

4 darab

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk