ORSY®BULL targonca
ORSY BULL targonca, 5. sorozat
SZÁLLÍTÓ-KOCSI-5-225KG
ORSYBULL

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Acéllemezből készült masszív keret
- Két fix kerék, két rögzítő fékes bolygókerék
- Tartalmazza az intelligens kapcsolódási rendszert a ládák helyhez rögzítéséhez
- Csak ORSY BULL dobozokkal együtt használható
Adatlapok(X)
![]() | |
Kivitel | 5-ös sorozat |
Szélesség | 610 mm |
Mélység | 407 mm |
Magasság | 200 mm |
Max. teherbírás | 225 kg |
Tekercs átmérő | 125 mm |
Görgők száma | 4 darab |
Anyag | Acél |