Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ORSY®BULL elöl nyitható 5. sorozatú doboz tárolórendszerhez, fedlappal

ORSY BULL – doboz 8.4.2 rendszerhez, fedéllel
SYSDOBOZ-ORSYBULL-5-SYSKO-8.4.2-AJ.NÉLK

Cikksz. 0962330035
EAN 4046777427738

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ORSY®BULL elöl nyitható 5. sorozatú doboz tárolórendszerhez, fedlappal

Cikksz. 0962330035
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
Masszív ORSY BULL doboz fedéllel, két 8.4.2 vagy 4.4.2 tárolórendszer biztonságos tárolásához

Intelligens


Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre az intelligens kapcsolódási rendszer segítségével.



Erős


Rendkívül stabil az ütésálló, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. Maximális terhelés 100 kg-ig.



Praktikus


Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a nagy felhasználói kényelem érdekében – nem vágja a felhasználó kezét.



Hasznos


Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével.



Biztonságos


Az egyes ládák lezárhatók, hogy mások ne férhessenek a tartalmukhoz.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség x mélység x magasság (külső méret)

592 x 390 x 400 mm

Anyag

Alumínium

Űrtartalom

67 l

Rendszer méretek

8.4.2

Terméktömeg (darabonként)

8700,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó

SYSTEMKOFFER-8.4.2.-TRANSZPARENS

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Rendszerkoffer 4.4.2

SYSTEMKOFFER-4.4.2.

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Rendszerkoffer 4.4.2, átlátszó

SYSTEMKOFFER-4.4.2.-TRANSZPARENS

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Kapcsolóelem ORSY® BULL típushoz

ÖSSZEKÖTŐ-ELEM-ORSYBULL

x 1 db
Rögzítőelem (készlet) ORSY® BULL típushoz

SP-ZÁRÓELEM-SET