ORSY®BULL-Kombibox Toplader Serie 7
ORSY BULL Kombibox Toplader Serie 7
SYSBOX-KOMBI-2SL-7-H400
Art.-Nr. 0962330072
EAN 4045727376539

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Intelligent
Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus
Stark
Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.
Praktisch
Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände
Nützlich
Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus
Sicher
Jede Box ist mit einem Schloss ausgerüstet, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.
Datenblätter(X)
![]() | |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 792 x 390 x 400 mm |
Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe | 695 x 334 x 190 mm |
Anzahl Schubladen | 2 STK |
Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß-Schublade) | 677 x 335 x 62 mm |
Traglast Schublade | 25 kg |
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!