Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

ORSY®BULL-Kombibox Frontlader Serie 7

ORSY BULL Kombibox Frontlader Serie 7
SYSBOX-KOMBI-FRNTLDR-2SL-7-H400

Art.-Nr. 0962330074

EAN 4046777078770

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ORSY®BULL-Kombibox Frontlader Serie 7

Art.-Nr. 0962330074
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
Eine Transport- und Werkzeugbox für mehr Ordnung und Übersicht, Kombination aus Frontlader und Schubladen

Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus



Sicher


Jede Box ist mit einem Schloss ausgerüstet, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

792 x 390 x 400 mm

Anzahl Schubladen

2 STK

Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß-Schublade)

679 x 335 x 62 mm

Traglast Schublade

25 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kofferverschluss Boxensystem ORSY BULL

KOFFRVERSHL-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-2STK

x 1 St.
ORSY®BULL Kragarmregal Serie 5

KRAGARMRGL-5

Zur stationären Lagerung von ORSY®BULL-Boxen Serie 5
x 1 St.
ORSY®BULL Kragarmregal Serie 7

KRAGARMRGL-7

Zur stationären Lagerung von ORSY®BULL-Boxen Serie 7
x 1 St.
ORSY®BULL Fachboden Serie 5/7 für ORSY®BULL Frontlader Serie 5/7

FACHBOD-7-792X390MM

x 1 St.
ORSY®BULL Schubladentrennschiene Serie 5/7

TRENNELEM-5/7-4STK-62MM

Zur weiteren Unterteilung von Schubladenbox in Verbindung mit Basis-Satz.
x 1 St.
ORSY®BULL Trennelement-Basis-Satz

TRENNELEM-SORT-(7-62MM)

Zur Inneneinteilung von ORSY®BULL-Schubladenboxen
x 1 St.
ORSY®BULL Trennelement-Basis-Satz

TRENNELEM-SORT-(7-125MM)

Zur Inneneinteilung von ORSY®BULL-Schubladenboxen
x 1 St.
ORSY®BULL Tragegriff Serie 5/7

TRFGRF-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-SERIE5/7

Zusätzlicher, praktischer Griff für den Transport von ORSY®BULL-Boxen mit einer Höhe von 203 mm.
x 1 St.
ORSY®BULL Arbeitsplatte Serie 7

ARBPL-7-820X430X25MM

Multiplexplatte, Buche natur
x 1 St.
ORSY®BULL Fahrwagen

FAHRWG-SERIE7-225KG

Stabiler Fahrwagen für ORSY®BULL-Boxen Serie 7
x 1 St.
ORSY®BULL Rolle Serie 5/7

FAHRROLL-5/7-2STK

Für den leichten Transport von ORSY® BULL-Boxen
x 1 St.
ORSY®BULL Schließbügel

SHLBGL-KOPPELUNG-5/7-2STK

Zur Verriegelung des Koppelelementes
x 1 St.
ORSY®BULL Montageschiene

BEFELEM-5/7-SCHIENE-BODEN

Zur sicheren Befestigung der ORSY®BULL-Boxen Serie 5/7 am Boden
x 1 St.
ORSY®BULL Montageelement Wand

BEFELEM-5/7-WAND

Zur zusätzlichen Sicherung mehrerer gestapelten ORSY®BULL-Boxen Serie 5/7 in Verbindung mit Montageelement Boden, bei stationärer Lagerung
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Verschlusselement (Satz) für ORSY®BULL

ET-VERSCHLUSSELEMENTSATZ

x 1 St.
Schloss für ORSY®BULL Schubladenbox

SHLO-5/7-SL-2SHLS

Inklusive 2 Schlüssel
x 1 St.
Koppelelement für ORSY®BULL

ET-KOPPELELEMENT-ORSYBULL

x 1 St.
Schubladenauszug für ORSY®BULL

ET-SCHUBLADENAUSZUGPAAR