ORSY®BULL 7. sorozatú tartókaros állvány
ORSY BULL tartókaros állvány, 7. sorozat
TARTÓKAROS-ÁLLVÁNY-RAKTÁRBA-7
Cikksz. 0962330210
EAN 4038898820833
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Maximális terhelhetőség: 250 kg/polc, 50 kg/tárolóegység
A tárolóegység max. terhelhetősége nem haladhatja meg a polc maximális terhelhetőségét!
Dobozok nélkül szállítva
Adatlapok(X)
Szélesség | 710 mm |
Mélység | 570 mm |
Magasság | 1800 mm |
Teherbírás | 250 kg |
Szín | Közlekedési piros RAL 3020 |
Konzolok száma | 6 darab |
Anyag | Acél |
Bevonat | Por szórt |