ORSY®BULL 7. sorozatú, felül nyitható doboz
ORSY BULL - 7. sorozatú felső betöltő
SYSDOBOZ-FELÜL-NYITHATÓ-7-H203
Cikksz. 0962330003
EAN 4038898560784
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Intelligens
Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre a rafinált kapcsolódási rendszer segítségével.
Erős
Rendkívül robusztus az ütéselnyelő, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. A ládák terhelhetősége max. 100 kg.
Praktikus
Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a felhasználói kényelem érdekében – nem vágja fájdalmasan a felhasználó kezét.
Hasznos
Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével.
Biztonságos
Az egyes ládák lezárhatók, hogy mások ne férhessenek a tartalmukhoz.
Adatlapok(X)
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 792 x 390 x 203 mm |
Szélesség x mélység x magasság (belső méret) | 728 x 366 x 150 mm |
Űrtartalom | 39 l |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!