Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ORSY®BULL 5. sorozatú tárolóegység

ORSY BULL tárolóegység, 5. sorozat
RAKTÁRI-TÁROLÓ-RENDSZER-5

Cikksz. 0962330101

EAN 4038898563327

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ORSY®BULL 5. sorozatú tárolóegység

Cikksz. 0962330101
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
5. sorozatú ORSY®BULL dobozok fix tárolásához konzollal rögzített polcon

Intelligens:


Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre az intelligens kapcsolódási rendszer segítségével.



Erős:


Rendkívül robusztus az ütéselnyelő, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. A ládák akár 100 kg terhet is megtartanak, a legfelső láda teteje pedig akár 120 kg teher megtartására is képes.



Praktikus:


Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a felhasználói kényelem érdekében – nem vágja fájdalmasan a felhasználó kezét.



Hasznos:


Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével.



Biztonságos:


Az egyes ládák lezárhatók (fiókos ládák és kombinált ládák: a szállítási terjedelem része), hogy mások ne férhessenek a tartalmukhoz.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Fiókok száma

5 darab

Tartalmaz: ORSY®BULL 5. sorozatú tárolóegység:
1 x
ORSY®BULL elöl nyitható doboz, 5. sorozat

SYSDOBOZ-OLDALT-NYITHATÓ-5-H400

Leírás: Robusztus, univerzálisan használható, ideális otthoni tároláshoz, a műhelyben vagy az irodában.
Mennyiség: 1 x
1 x
ORSY®BULL fiókos doboz, 5. sorozat

SYSDOBOZ-5FIÓK-5-H400

Leírás: Ideális megoldás szerszámok és kisalkatrészek tárolására. Elválasztóelemekkel és rendszerkoffer betétekkel osztható. A fiókok központi zárral és különálló reteszeléssel kaphatók.
Mennyiség: 1 x
1 x
ORSY®BULL 5. sorozatú tartókaros állvány

TARTÓKAROS-ÁLLVÁNY-RAKTÁRBA-5

Leírás: 5. sorozatú ORSY®BULL dobozok fix tárolásához
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ORSY BULL kofferretesz, rekeszrendszer

RETESZ-ORSYBULL-2DB

x 1 db
ORSY®BULL 5. sorozatú tartókaros állvány

TARTÓKAROS-ÁLLVÁNY-RAKTÁRBA-5

5. sorozatú ORSY®BULL dobozok fix tárolásához
x 1 db
ORSY®BULL 5./7. polcelem ORSY® BULL 5/7. sorozatú elöl nyíló dobozokhoz

POLC-5-592X390MM

x 1 db
ORSY®BULL elválasztóelem alapkészlet

ELVÁLASZTÓ-KLT-5-62MM

ORSY®BULL fiókos dobozok belsejének felosztásához
x 1 db
ORSY®BULL 5. sorozatú munkalap

MUNKAPAD-5-620X430X20MM

Multiplex lemez, természetes bükk
x 1 db
ORSY®BULL 5./7. sorozatú fiókelválasztó elem

ELVÁLASZTÓ-5/7-4DB-62MM

A fiókos tár további felosztásához az alapkészlettel együtt.
x 1 db
ORSY®BULL 5./7. sorozatú hordozófogantyú

FOGANTYÚ-SYSDOBOZ-5/7

Praktikus kiegészítő fogantyú 203 mm magas ORSY®BULL dobozok szállításához.
x 1 db
ORSY®BULL 5. sorozatú munkalap

MUNKAPAD-5-1500X700X25MM

Multiplex lemez, természetes bükk
x 1 db
ORSY®BULL munkalap 5-ös sorozat beépített, lehajtható lábbal

MUNKAPAD-ÖSSZCSLÁB-5-1200X500X25MM

Multiplex lemez, természetes bükk
x 1 db
ORSY®BULL 5./7. görgő

KERÉK-5/7-2DB

Megkönnyíti az ORSY® BULL dobozok szállítását
x 1 db
Zár ORSY®BULL felül és elöl nyíló dobozokhoz

ZÁR-5/7-2KULCS

Két kulccsal szállítva
x 1 db
Zár ORSY® BULL fiókos dobozhoz

ZÁR-5/7-FIÓK-2KULCS

Két kulccsal szállítva
x 1 db
ORSY®BULL rögzítőretesz

ZÁRÓELEM-5/7-2DB

A csatolóelem lezárásához
x 1 db
ORSY®BULL szerelősín

RÖGZÍTŐELEM-5/7-SÍN-PADLÓ

ORSY®BULL 5/7. sorozatú dobozok padlóhoz történő biztonságos rögzítéséhez
x 1 db
ORSY®BULL szerelőelem falra szereléshez

RÖGZÍTŐELEM-5/7-FAL

Sok egymásra rakásolt 5/7. sorozatú ORSY®BULL doboz kiegészítő rögzítéséhez padlóhoz rögzítő elemmel együtt, rögzített tároláshoz
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Kapcsolóelem ORSY® BULL típushoz

ÖSSZEKÖTŐ-ELEM-ORSYBULL

x 1 db
Kihúzható fiók ORSY® BULL típushoz

SP-BŐVÍTHETŐ FIÓKPÁR

x 1 db
Rögzítőelem (készlet) ORSY® BULL típushoz

SP-ZÁRÓELEM-SET