ORSY®BULL 5. sorozatú munkapad
ORSY BULL munkapad, 5. sorozat
MOBIL-TÁROLÓ-RENDSZER-ÉS-MUNKAHELY-5
Cikksz. 0962330131
EAN 4038898563341
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Intelligens:
Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre az intelligens kapcsolódási rendszer segítségével
Erős:
Rendkívül robusztus az ütéselnyelő, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. A ládák akár 100 kg terhet is megtartanak, a legfelső láda teteje pedig akár 120 kg teher megtartására is képes.
Praktikus:
Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a nagy felhasználói kényelem érdekében – nem vágja a felhasználó kezét
Hasznos:
Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével
Biztonságos:
Az egyes ládák lezárhatók (fiókos ládák és kombinált ládák: a szállítási terjedelem része), hogy mások ne férhessenek a tartalmukhoz
Adatlapok(X)
Ideális építési területeken történő használatra
Fiókok száma | 5 darab |
MUNKAPAD-ÖSSZCSLÁB-5-1200X700X25MM