ORSY®BULL 5. sorozatú felső betöltő
ORSY BULL nyitható doboz, 5. sorozat
SYSDOBOZ-FELÜL-NYITHATÓ-VÍZHATLAN-(5/4)
Cikksz. 0962330012
EAN 4045727109946
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Intelligens
Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre az intelligens kapcsolódási rendszer segítségével.
Erős
Rendkívül robusztus az ütéselnyelő, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. A ládák terhelhetősége max. 100 kg.
Praktikus
Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a maximális felhasználói kényelem érdekében – nem vágja fájdalmasan a felhasználó kezét.
Hasznos
Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével.
Biztonságos
Az egyes ládák lezárhatók, hogy mások ne férhessenek a tartalmukhoz.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 592 x 390 x 400 mm |
Szélesség x mélység x magasság (belső méret) | 495 x 334 x 343 mm |
Űrtartalom | 67 l |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!