Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ORSY®BULL 5. sorozatú felső betöltő

ORSY BULL nyitható doboz, 5. sorozat
SYSDOBOZ-FELÜL-NYITHATÓ-VÍZHATLAN-(5/2)

Cikksz. 0962330011

EAN 4045727109892

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ORSY®BULL 5. sorozatú felső betöltő

Cikksz. 0962330011
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
Robusztus, sokoldalú és rendkívül mobilis, mindenre alkalmas eszköz. Nagyméretű alkatrészekhez ideális.

Intelligens


Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre az intelligens kapcsolódási rendszer segítségével.



Erős


Rendkívül robusztus az ütéselnyelő, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. A ládák terhelhetősége max. 100 kg.



Praktikus


Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a maximális felhasználói kényelem érdekében – nem vágja fájdalmasan a felhasználó kezét.



Hasznos


Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével.



Biztonságos


Az egyes ládák lezárhatók, hogy mások ne férhessenek a tartalmukhoz.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség x mélység x magasság (külső méret)

592 x 390 x 203 mm

Szélesség x mélység x magasság (belső méret)

495 x 334 x 147 mm

Űrtartalom

28 l

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ORSY BULL kofferretesz, rekeszrendszer

RETESZ-ORSYBULL-2DB

x 1 db
ORSY®BULL 5. sorozatú tartókaros állvány

TARTÓKAROS-ÁLLVÁNY-RAKTÁRBA-5

5. sorozatú ORSY®BULL dobozok fix tárolásához
x 1 db
ORSY®BULL 5./7. polcelem ORSY® BULL 5/7. sorozatú elöl nyíló dobozokhoz

POLC-5-592X390MM

x 1 db
ORSY®BULL elválasztóelem alapkészlet

ELVÁLASZTÓ-KLT-5-62MM

ORSY®BULL fiókos dobozok belsejének felosztásához
x 1 db
ORSY®BULL 5./7. sorozatú fiókelválasztó elem

ELVÁLASZTÓ-5/7-4DB-62MM

A fiókos tár további felosztásához az alapkészlettel együtt.
x 1 db
ORSY®BULL 5./7. sorozatú hordozófogantyú

FOGANTYÚ-SYSDOBOZ-5/7

Praktikus kiegészítő fogantyú 203 mm magas ORSY®BULL dobozok szállításához.
x 1 db
ORSY®BULL 5. sorozatú munkalap

MUNKAPAD-5-620X430X20MM

Multiplex lemez, természetes bükk
x 1 db
ORSY®BULL 5. sorozatú munkalap

MUNKAPAD-5-1500X700X25MM

Multiplex lemez, természetes bükk
x 1 db
ORSY®BULL munkalap 5-ös sorozat beépített, lehajtható lábbal

MUNKAPAD-ÖSSZCSLÁB-5-1200X500X25MM

Multiplex lemez, természetes bükk
x 1 db
ORSY®BULL targonca

SZÁLLÍTÓ-KOCSI-5-225KG

Masszív kocsi 5. sorozatú ORSY®BULL dobozokhoz
x 1 db
ORSY®BULL 5./7. görgő

KERÉK-5/7-2DB

Megkönnyíti az ORSY® BULL dobozok szállítását
x 1 db
ORSY®BULL rögzítőretesz

ZÁRÓELEM-5/7-2DB

A csatolóelem lezárásához
x 1 db
ORSY®BULL szerelősín

RÖGZÍTŐELEM-5/7-SÍN-PADLÓ

ORSY®BULL 5/7. sorozatú dobozok padlóhoz történő biztonságos rögzítéséhez
x 1 db
ORSY®BULL szerelőelem falra szereléshez

RÖGZÍTŐELEM-5/7-FAL

Sok egymásra rakásolt 5/7. sorozatú ORSY®BULL doboz kiegészítő rögzítéséhez padlóhoz rögzítő elemmel együtt, rögzített tároláshoz
x 1 db
Zár ORSY®BULL felül és elöl nyíló dobozokhoz

ZÁR-5/7-2KULCS

Két kulccsal szállítva
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Kapcsolóelem ORSY® BULL típushoz

ÖSSZEKÖTŐ-ELEM-ORSYBULL

x 1 db
Kihúzható fiók ORSY® BULL típushoz

SP-BŐVÍTHETŐ FIÓKPÁR

x 1 db
Rögzítőelem (készlet) ORSY® BULL típushoz

SP-ZÁRÓELEM-SET

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk