Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ORSY®100 db-os alátét/sárvédő alátét készlet

ALÁTÉT-KLT-DIN125-SÁRV-ALÁTÉT-(A2C)-1125

Cikksz. 09644071

EAN 4045727957295

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ORSY®100 db-os alátét/sárvédő alátét készlet

Cikksz. 09644071

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Alátétek, DIN 125 (140 HV), acél, sárgára horganyzott (A2C). Sárvédő alátétek DIN 522 szerinti tűréssel, acél, sárgára horganyzott, (A2C).

1125 darabos készletek


  • 100 db alátét, 4,3 x 9 x 0,8 mm

  • 100 db alátét, 5,3 x 10 x 1 mm

  • 100 db alátét, 6,4 x 12 x 1,6 mm

  • 100 db alátét, 8,4 x 16 x 1,6 mm

  • 100 db alátét, 10,5 x 20 x 2 mm

  • 100 db alátét, 13,0 x 24 x 2,5 mm

  • 75 db alátét, 15,0 x 28 x 2,5 mm

  • 50 db alátét, 17,0 x 30 x 3 mm

  • 100 db sárvédő alátét, 5,3 x 20 x 1,25 mm

  • 100 db sárvédő alátét, 6,5 x 20 x 1,25 mm

  • 100 db sárvédő alátét, 8,5 x 24 x 1,25 mm

  • 100 db sárvédő alátét, 10,5 x 30 x 1,5 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

DIN 125

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Darabszám a készletben

400 darab

Terméktömeg (darabonként)

4536,000 g

Tartalmaz: ORSY®100 db-os alátét/sárvédő alátét készlet :
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, acél, sárgára horganyzott (A2C)
100 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, acél, sárgára horganyzott (A2C)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2C)-D10,5

Leírás:
10,5 x 20 x 2 mm
Mennyiség: 100 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, acél, sárgára horganyzott (A2C)
100 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, acél, sárgára horganyzott (A2C)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2C)-D13,0

Leírás:
13 x 24 x 2,5 mm
Mennyiség: 100 x
75 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, acél, sárgára horganyzott (A2C)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-S.HORG-D15,0

Leírás:
15 x 28 x 2,5 mm
Mennyiség: 75 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, acél, sárgára horganyzott (A2C)
50 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, acél, sárgára horganyzott (A2C)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2C)-D17,0

Leírás:
17 x 30 x 3 mm
Mennyiség: 50 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, acél, sárgára horganyzott (A2C)
100 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, acél, sárgára horganyzott (A2C)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2C)-D4,3

Leírás:
4,3 x 9 x 0,8 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, acél, sárgára horganyzott (A2C)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-S.HORG-D5,3

Leírás:
5,3 x 10 x 1 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, acél, sárgára horganyzott (A2C)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-S.HORG-D6,4

Leírás:
6,4 x 12 x 1,6 mm
Mennyiség: 100 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, acél, sárgára horganyzott (A2C)
100 x
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, acél, sárgára horganyzott (A2C)

ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2C)-D8,4

Leírás:
8,4 x 16 x 1,6 mm
Mennyiség: 100 x
Sárvédő alátét
100 x
Sárvédő alátét

ALÁTÉT-SRVD-TOLDIN522-(A2C)-10,5X30X1,5

Leírás:
10,5 x 30 x 1,5 mm
DIN 522 szerinti acél, sárgára horganyzott (A2C)
Mennyiség: 100 x
Sárvédő alátét
100 x
Sárvédő alátét

ALÁTÉT-SÁRV-HDIN522-(A2C)-5,3X20X1,25

Leírás:
5,3 x 20 x 1,25 mm
DIN 522 szerinti acél, sárgára horganyzott (A2C)
Mennyiség: 100 x
Sárvédő alátét
100 x
Sárvédő alátét

ALÁTÉT-SRVD-TOLDIN522-(A2C)-6,5X20X1,25

Leírás:
6,5 x 20 x 1,25 mm
DIN 522 szerinti acél, sárgára horganyzott (A2C)
Mennyiség: 100 x
Sárvédő alátét
100 x
Sárvédő alátét

WSH-FEND-TOLDIN522-(A2C)-8,4X25X1,25

Leírás:
8,4 x 25 x 1,25 mm
DIN 522 szerinti acél, sárgára horganyzott (A2C)
Mennyiség: 100 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk