Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére


Induljon az év teli polccal!

Most minden ORSY rendszerrel rendelkező vevőinknek kedvezményt biztosítunk termékeink vásárlásakor annak érdekében, hogy az új év minden szempontból feltöltődve, zökkenőmentesen indulhasson.

Rendelésekor használja az ORSY kuponkódot, mert

▶ 100 000 Ft felett 10 000 Ft kedvezmény,

▶ 200 000 Ft felett 20 000 Ft kedvezmény,

▶ 300 000 Ft felett 30 000 Ft kedvezmény jár!

Az akció és a kedvezmények 2025. január 6. és 31. között érvényes az ORSY kuponkód felhasználásával.




            Kuponkódért katt ide:
ORSY            

ORSY® POLCRENDSZER

Rendelés és készletezés egy rendszerben

SZÁMÍTHAT RÁNK!
A RAKTÁRBAN

Raktár. A szó sötét, elhagyatott tereket és poros polcokat idéz fel. A polcra kerülő dolgokon sokszor csak gyűlik a por, majd hosszas keresgélés és szerencse kell, hogy megtaláljuk amire szükségünk van. Így nehéz időt spórolni! A Würth ORSY rendszerével optimalizálhatja tároláskezelési rendszerét és jelentős időt takaríthat meg!

Az ORSY® rendszerelemeket úgy terveztük, hogy tökéletesen illeszkedjenek egymáshoz, és egyszerűbbé tegyék feladatok ellátását, legyen szó akár takarításról, adminisztrációs tevékenységekről vagy különösképpen a készletek átrendezéséről. Nem véletlen a jelmondatunk: 100% rendszer. 0% stressz.

REFILLO® RENDSZER

Az ORSY®1 polcrendszer

A következő szolgáltatásokat kínáljuk

A kosár meghatározása
Würth értékesítési képviselőjének segítségével Ön határozhatja meg, hogy mit kíván a polcokon tárolni. Így a polcrendszer biztosan megfelel majd az Ön egyéni követelményeinek és munkafolyamatainak.

Polctervezés
Würth értékesítési képviselője elvégzi a szükséges tervezést, és részletes ábrát mutat arról, hogyan nézhet ki a jövőben az Ön polcrendszere.

Az ORSY® polcok szerkezete
Összeszereljük a teljes polcrendszert, majd felcímkézzük Stick & Go címkéinkkel. Előnye: Önnek egyáltalán nem kell időt áldoznia erre, és azonnal megkezdheti a munkát az új polcokkal.

Polcrendszer-szolgáltatás
Würth értékesítési képviselője minden teendőt elintéz az új polcrendszerével kapcsolatosan – ellenőrzi a készletszinteket, átrendezi a készletet, raktározza a termékeket, és tisztán tartja a polcokat. Így a rendszer folyamatosan biztosítani tudja az ígért előnyöket.

ORSY®BULL tárolóegység

Intelligens

A dobozok egyszerűen egymásra helyezhetők, és az ötletes rögzítő mechanizmussal a helyükre illeszthetők

Erős

Csúcsminőségű! A nem deformálódó és nem rozsdásodó ütésálló műanyag oldalfalának köszönhetően most még robosztusabb. A dobozok teherbírása max. 100 kg, a felültöltős doboz fedele akár 120 kg terhet elbír

Zárható

Mindegyik doboz zárható (a zár a fiókos dobozoknál és kombinált dobozoknál a szállítmány része), így illetéktelenek nem férhetnek hozzá a tartalmához

Gondosan megtervezett

Az emelt talp könnyű targoncás szállítást tesz lehetővé, és a szennyeződésektől is véd. Extra elem a kerekek rögzítéséhez

Biztonságos

Az egymásra pakolt dobozokat ötletes lopás elleni védelemmel láthatja el – a lakat és a rögzítőelem egyben és külön alkatrészként is kapható

Kényelmes

Nagyméretű, ergonomikus fogantyúk a kényelmes használat érdekében – nem vág bele fájdalmasan a felhasználó kezébe

Kifinomult

Elegáns, többszörösen díjazott kialakítás nagy szilárdságú, könnyen tisztán tartható alumíniumból: rendkívül robusztus, rozsdamentes és nagyon könnyű

Egyszerű

A különleges csúszó mechanizmusnak köszönhetően könnyen nyitható és zárható

ORSY®BULL tárolóegység 5-ös sorozat

Csz.: 0962 330 101
1 x ORSY®BULL elöltöltős 5-ös sorozatú doboz
1 x ORSY®BULL 5-os sorozatú fiókos doboz
1 x ORSY®BULL 5-os sorozatú konzolos polc

Érdekel a termék

ORSY®BULL konzolos polc, 5-ös sorozat

Csz.: 0962 330 200
Szélesség x Mélység x Magasság
510 x 570 x 1800 mm

Érdekel a termék

ORSY®BULL konzolos polc, 7-es sorozat

Csz.: 0962 330 210
Szélesség x Mélység x Magasság
710 x 570 x 1800 mm

Érdekel a termék

Különálló konzol

Csz.: 0962 330 205
1 pár
Konzollal rögzített polchoz

Érdekel a termék

ORSY® csomagolás

A termék kiválósága már a csomagoláson is látszik...



STICK & GO CÍMKE

Informatív, szervezett, praktikus és naprakész: Stick & Go, az intelligens címke a Würth-től!


• Könnyen átlátható elrendezés
• A tárolóhelyek gyors, naprakész és pontos felcímkézése
• Címkék alkalmazása mobil tárolóhelyeken
• Vonalkód a leolvasóval történő könnyű adatbevitel érdekében
• A csavarok címkéjén található színkódolt rendszerrel mindig könnyen megtalálható a megfelelő alkatrész

VONALKÓD-LEOLVASÓ ORSY® SZKENNER

Hogy a rendelés egyszerű legyen


• Nem kell többé kézzel betáplálni a cikkadatokat, ami időigényes és gyakran hibákkal járó folyamat.
• A korszerű lézertechnológiával gyorsan, könnyen, gond nélkül beolvasható a vonalkód.

Az ORSY® szkenner egy korszerű árumegrendelő-rendszer, amellyel egyszerűen betáplálhatja a cikkadatokat, majd az interneten keresztül továbbíthatja azokat.

Lézeres leolvasóval betáplálhatja a vonalkódokat, majd begyűjtheti az egyes cikkeket. A memória addig nem törlődik, amíg át nem másolta az adatokat a PC-re. Ezt követően a rendszer készen áll az új megrendelések felvételére.

A Würth internetes webáruházban könnyen ellenőrizheti vagy módosíthatja kosarát. Megrendelését egyetlen kattintással továbbíthatja rendszerünknek, amely azonnal feldolgozza azt.

Kérésére az ORSY® leolvasó működése személyre szabható, hogy jobban megfeleljen az Ön belső folyamatainak: így például automatikusan hozzárendelheti a költséghelyeket/megrendeléseket, cikkszámokat vagy szállítási címeket.

Tovább információk és termékek érdeklik?

Olvassa el, töltse le katalógusunkat a képre kattintva!