Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ORSY® POLCRENDSZER

Rendelés és készletezés egy rendszerben

SZÁMÍTHAT RÁNK!
A RAKTÁRBAN

Raktár. A szó sötét, elhagyatott tereket és poros polcokat idéz fel. A polcra kerülő dolgokon sokszor csak gyűlik a por, majd hosszas keresgélés és szerencse kell, hogy megtaláljuk amire szükségünk van. Így nehéz időt spórolni! A Würth ORSY rendszerével optimalizálhatja tároláskezelési rendszerét és jelentős időt takaríthat meg!

Az ORSY® rendszerelemeket úgy terveztük, hogy tökéletesen illeszkedjenek egymáshoz, és egyszerűbbé tegyék feladatok ellátását, legyen szó akár takarításról, adminisztrációs tevékenységekről vagy különösképpen a készletek átrendezéséről. Nem véletlen a jelmondatunk: 100% rendszer. 0% stressz.

REFILLO® RENDSZER

Az ORSY®1 polcrendszer

A következő szolgáltatásokat kínáljuk

A kosár meghatározása
Würth értékesítési képviselőjének segítségével Ön határozhatja meg, hogy mit kíván a polcokon tárolni. Így a polcrendszer biztosan megfelel majd az Ön egyéni követelményeinek és munkafolyamatainak.

Polctervezés
Würth értékesítési képviselője elvégzi a szükséges tervezést, és részletes ábrát mutat arról, hogyan nézhet ki a jövőben az Ön polcrendszere.

Az ORSY® polcok szerkezete
Összeszereljük a teljes polcrendszert, majd felcímkézzük Stick & Go címkéinkkel. Előnye: Önnek egyáltalán nem kell időt áldoznia erre, és azonnal megkezdheti a munkát az új polcokkal.

Polcrendszer-szolgáltatás
Würth értékesítési képviselője minden teendőt elintéz az új polcrendszerével kapcsolatosan – ellenőrzi a készletszinteket, átrendezi a készletet, raktározza a termékeket, és tisztán tartja a polcokat. Így a rendszer folyamatosan biztosítani tudja az ígért előnyöket.

ORSY®BULL tárolóegység

Intelligens

A dobozok egyszerűen egymásra helyezhetők, és az ötletes rögzítő mechanizmussal a helyükre illeszthetők

Erős

Csúcsminőségű! A nem deformálódó és nem rozsdásodó ütésálló műanyag oldalfalának köszönhetően most még robosztusabb. A dobozok teherbírása max. 100 kg, a felültöltős doboz fedele akár 120 kg terhet elbír

Zárható

Mindegyik doboz zárható (a zár a fiókos dobozoknál és kombinált dobozoknál a szállítmány része), így illetéktelenek nem férhetnek hozzá a tartalmához

Gondosan megtervezett

Az emelt talp könnyű targoncás szállítást tesz lehetővé, és a szennyeződésektől is véd. Extra elem a kerekek rögzítéséhez

Biztonságos

Az egymásra pakolt dobozokat ötletes lopás elleni védelemmel láthatja el – a lakat és a rögzítőelem egyben és külön alkatrészként is kapható

Kényelmes

Nagyméretű, ergonomikus fogantyúk a kényelmes használat érdekében – nem vág bele fájdalmasan a felhasználó kezébe

Kifinomult

Elegáns, többszörösen díjazott kialakítás nagy szilárdságú, könnyen tisztán tartható alumíniumból: rendkívül robusztus, rozsdamentes és nagyon könnyű

Egyszerű

A különleges csúszó mechanizmusnak köszönhetően könnyen nyitható és zárható

ORSY®BULL tárolóegység 5-ös sorozat

Csz.: 0962 330 101
1 x ORSY®BULL elöltöltős 5-ös sorozatú doboz
1 x ORSY®BULL 5-os sorozatú fiókos doboz
1 x ORSY®BULL 5-os sorozatú konzolos polc

Érdekel a termék

ORSY®BULL konzolos polc, 5-ös sorozat

Csz.: 0962 330 200
Szélesség x Mélység x Magasság
510 x 570 x 1800 mm

Érdekel a termék

ORSY®BULL konzolos polc, 7-es sorozat

Csz.: 0962 330 210
Szélesség x Mélység x Magasság
710 x 570 x 1800 mm

Érdekel a termék

Különálló konzol

Csz.: 0962 330 205
1 pár
Konzollal rögzített polchoz

Érdekel a termék

ORSY® csomagolás

A termék kiválósága már a csomagoláson is látszik...



STICK & GO CÍMKE

Informatív, szervezett, praktikus és naprakész: Stick & Go, az intelligens címke a Würth-től!


• Könnyen átlátható elrendezés
• A tárolóhelyek gyors, naprakész és pontos felcímkézése
• Címkék alkalmazása mobil tárolóhelyeken
• Vonalkód a leolvasóval történő könnyű adatbevitel érdekében
• A csavarok címkéjén található színkódolt rendszerrel mindig könnyen megtalálható a megfelelő alkatrész

VONALKÓD-LEOLVASÓ ORSY® SZKENNER

Hogy a rendelés egyszerű legyen


• Nem kell többé kézzel betáplálni a cikkadatokat, ami időigényes és gyakran hibákkal járó folyamat.
• A korszerű lézertechnológiával gyorsan, könnyen, gond nélkül beolvasható a vonalkód.

Az ORSY® szkenner egy korszerű árumegrendelő-rendszer, amellyel egyszerűen betáplálhatja a cikkadatokat, majd az interneten keresztül továbbíthatja azokat.

Lézeres leolvasóval betáplálhatja a vonalkódokat, majd begyűjtheti az egyes cikkeket. A memória addig nem törlődik, amíg át nem másolta az adatokat a PC-re. Ezt követően a rendszer készen áll az új megrendelések felvételére.

A Würth internetes webáruházban könnyen ellenőrizheti vagy módosíthatja kosarát. Megrendelését egyetlen kattintással továbbíthatja rendszerünknek, amely azonnal feldolgozza azt.

Kérésére az ORSY® leolvasó működése személyre szabható, hogy jobban megfeleljen az Ön belső folyamatainak: így például automatikusan hozzárendelheti a költséghelyeket/megrendeléseket, cikkszámokat vagy szállítási címeket.

Tovább információk és termékek érdeklik?

Olvassa el, töltse le katalógusunkat a képre kattintva!