ORSY BULL 7. sorozatú fiók doboz
SYSDOBOZ-3FIÓK-7-H400
Cikksz. 0962330053
EAN 4045727376515
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Intelligens
Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre az intelligens kapcsolódási rendszer segítségével.
Erős
Rendkívül robusztus az ütéselnyelő, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. A ládák terhelhetősége max. 100 kg.
Praktikus
Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a maximális felhasználói kényelem érdekében – nem vágja fájdalmasan a felhasználó kezét.
Hasznos
Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével.
Biztonságos
Minden láda zárral van ellátva, hogy mások ne férhessenek a tartalmához.
Adatlapok(X)
![]() | |
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 792 x 390 x 400 mm |
Fiókok száma | 3 darab |
Fiók kivitel | 1 fiók (széxméxma): 677 x 335 x 62 mm, 2 fiók (széxméxma): 677 x 335 x 125 mm |
Fiók teherbírás | 25 kg |
Űrtartalom | 70 l |
Kulcsok száma | 2 darab |
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!