OLAJSZŰRŐ LESZEDŐ KÉSZLET
Olajszűrő leszedő készlet, 13 darabos
OLAJSZŰRŐ LESZEDŐ KÉSZLET
Cikksz. 071457 111
EAN 4045989782055
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Széles típus lefedettség
- A speciális kiképzésnek köszönhetően csökken az olajszűrő deformálódásának az esélye
- Feketére eloxált felület
- Meghajtás: 3/8"
Készlet tartalma:
- 3 karos olajszûrõ leszedõ
- SW66 mm 6 bordás
- SW76 mm 8 bordás
- SW76 mm 12 bordás
- SW86 mm 18 bordás
- SW92 mm 10 bordás
- SW93 mm 45 bordás
- SW96 mm 18 bordás
- SW106 mm 15 bordás
- SW108 mm 15 bordás
- SW108 mm 18 bordás
- 1/2”-3/8” adapter
Adatlapok(X)
Európai gyártmányú autók olajszűrőinek eltávolítására- pl: Audi, BMW, Fiat, Ford, Lancia, Mercedes, Opel, Skoda, Seat, Volvo stb.
Darabszám a készletben | 13 darab |
Min. átmérő | 66 mm |
Max. átmérő | 108 mm |
Külső hajtás | SW3/8 |
Hornyok száma | 6 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 1,000 g |