OBS 8 objekt bútorpánt
Objekt bútorpánt, OBS 8, bepattintható
OBS8
Cikksz. F150000014
EAN 9003012499535
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
2D állítás
- A bútorajtók könnyen állíthatók
- Oldalállítás: -2 mm, excenteres szerelvénnyel
- Magasságállítás: +/- 2 mm az ovális furaton keresztül. A magasságállításhoz az Euro csavar alatti két tüskét el kell távolítani (B-típus, fejátmérő 9,0 mm)
- Cikksz F150145167 Magasságállítás +/- 2 mm, excenteres szerelvénnyel
Rendeljen egy pántfejet az összes OBS 8 és OBS 6 pántvariációhoz
- Pántfej dísztakaró
- Sarokütközőhöz vagy ikerütközőhöz alkalmas
Nyitási szög: 180°/270°
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Elsődleges szerkezetekhez és folyamatos építkezéshez használható
![]() | |
Ajtó helyzete | Sarok |
Illesztés szélessége | 4 mm |
Ajtóborítás | 15 mm |
Nyitási szög | 270 fok |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Lyuk fúrás | 45/9,5 mm |
Furatátmérő | 35 mm |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!